ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32T

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32T - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31727423F3F32T80-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
94,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727439F3F32T100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
94,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727448F3F32T120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
94,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727457F3F32T160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
113,600
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727466F3F32T200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
113,600
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727475F3F32T240-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
113,600
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18064728F3F32T10-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064737F3F32T12-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064746F3F32T15-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064755F3F32T20-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065909F3F32T5-MR08TWNTN-----------
103,200
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065918F3F32T7-MR08TWNTN-----------
103,200
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065927F3F32T25-MR08TWNTN-----------
103,200
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065936F3F32T30-MR08TWNTN-----------
103,200
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066347F3F32T40-MR08TWNTN-----------
105,100
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066356F3F32T50-MR08TWNTN-----------
105,100
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068971F3F32T60-MR08TWNTN-----------
123,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080907F3F32T10-MR15TWNTN-----------
159,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080916F3F32T12-MR15TWNTN-----------
159,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080925F3F32T15-MR15TWNTN-----------
159,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080941F3F32T20-MR15TWNTN-----------
159,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080950F3F32T25-MR15TWNTN-----------
159,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080959F3F32T30-MR15TWNTN-----------
159,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087530F3F32T5-MR15TWNTN-----------
182,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087539F3F32T7-MR15TWNTN-----------
182,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31731429F3F32T5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
103,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731438F3F32T7-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
103,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731447F3F32T10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731456F3F32T12-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731465F3F32T15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731474F3F32T20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731483F3F32T25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
103,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731499F3F32T30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
103,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731508F3F32T40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
105,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731517F3F32T50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
105,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731526F3F32T60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
123,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731596F3F32T5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
182,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731605F3F32T7-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
182,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731614F3F32T10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
159,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731623F3F32T12-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
159,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731639F3F32T15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
159,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731648F3F32T20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
159,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731657F3F32T25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
159,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731666F3F32T30-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
159,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730248F3F32T80-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730257F3F32T100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730266F3F32T120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730275F3F32T160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
89,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730284F3F32T200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
89,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730293F3F32T240-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440240--フランジ取付----
89,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31731429F3F32T5-MD08TWNTN18065909F3F32T5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731438F3F32T7-MD08TWNTN18065918F3F32T7-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731447F3F32T10-MD08TWNTN18064728F3F32T10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731456F3F32T12-MD08TWNTN18064737F3F32T12-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731465F3F32T15-MD08TWNTN18064746F3F32T15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731474F3F32T20-MD08TWNTN18064755F3F32T20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731483F3F32T25-MD08TWNTN18065927F3F32T25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731499F3F32T30-MD08TWNTN18065936F3F32T30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731508F3F32T40-MD08TWNTN18066347F3F32T40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731517F3F32T50-MD08TWNTN18066356F3F32T50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731526F3F32T60-MD08TWNTN18068971F3F32T60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731596F3F32T5-MD15TWNTN18087530F3F32T5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731605F3F32T7-MD15TWNTN18087539F3F32T7-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731614F3F32T10-MD15TWNTN18080907F3F32T10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731623F3F32T12-MD15TWNTN18080916F3F32T12-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731639F3F32T15-MD15TWNTN18080925F3F32T15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731648F3F32T20-MD15TWNTN18080941F3F32T20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731657F3F32T25-MD15TWNTN18080950F3F32T25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731666F3F32T30-MD15TWNTN18080959F3F32T30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする