曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32N - ニッセイ
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31741913G3L32N600-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31741938G3L32N750-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31741956G3L32N900-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31741974G3L32N12X-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31741999G3L32N300-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
101,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742017G3L32N375-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
101,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742035G3L32N450-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
101,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742053G3L32N100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
86,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742078G3L32N120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
86,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742096G3L32N160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
95,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742114G3L32N200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
95,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063791G3L32N30-MR08TWNTN-----------
92,600
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065568G3L32N40-MR08TWNTN-----------
101,400
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065577G3L32N50-MR08TWNTN-----------
101,400
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067467G3L32N5-MR15TWNTN-----------
112,800
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067476G3L32N10-MR15TWNTN-----------
112,800
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067485G3L32N15-MR15TWNTN-----------
112,800
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067501G3L32N20-MR15TWNTN-----------
112,800
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067510G3L32N25-MR15TWNTN-----------
112,800
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068411G3L32N60-MR08TWNTN-----------
119,700
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068420G3L32N80-MR08TWNTN-----------
119,700
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068429G3L32N100-MR08TWNTN-----------
119,700
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31742394G3L32N30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
92,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742403G3L32N40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
101,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742419G3L32N50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
101,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742428G3L32N60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
119,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742437G3L32N80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
119,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742446G3L32N100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
119,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742525G3L32N5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742534G3L32N10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742543G3L32N15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742559G3L32N20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742568G3L32N25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31741904G3L32N600-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440600--脚取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31741929G3L32N750-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440750--脚取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31741947G3L32N900-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440900--脚取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31741965G3L32N12X-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4401200--脚取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31741983G3L32N300-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440300--脚取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742008G3L32N375-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440375--脚取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742026G3L32N450-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440450--脚取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742044G3L32N100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--脚取付----
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742069G3L32N120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--脚取付----
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742087G3L32N160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--脚取付----
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742105G3L32N200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--脚取付----
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31742394G3L32N30-MD08TWNTN18063791G3L32N30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742403G3L32N40-MD08TWNTN18065568G3L32N40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742419G3L32N50-MD08TWNTN18065577G3L32N50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742428G3L32N60-MD08TWNTN18068411G3L32N60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742437G3L32N80-MD08TWNTN18068420G3L32N80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742446G3L32N100-MD08TWNTN18068429G3L32N100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742525G3L32N5-MD15TWNTN18067467G3L32N5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742534G3L32N10-MD15TWNTN18067476G3L32N10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742543G3L32N15-MD15TWNTN18067485G3L32N15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742559G3L32N20-MD15TWNTN18067501G3L32N20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742568G3L32N25-MD15TWNTN18067510G3L32N25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする