曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31746235H2F22T5-MM01TNNTN0.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746253H2F22T10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
39,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746278H2F22T15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
39,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746296H2F22T20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
39,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746314H2F22T25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746339H2F22T30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746357H2F22T40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
43,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746375H2F22T50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
43,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746393H2F22T60-MM01TNNTN0.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
49,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746418H2F22T80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
54,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746436H2F22T100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
54,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746454H2F22T120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
54,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746479H2F22T160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
58,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746497H2F22T200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
58,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746515H2F22T240-MM01TNNTN0.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
58,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746533H2F22T5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
44,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746558H2F22T10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746576H2F22T15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746594H2F22T20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746619H2F22T25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
44,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746637H2F22T30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
44,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746655H2F22T40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
45,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746673H2F22T50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
45,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746698H2F22T60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
52,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746226H2F22T5-MM01TNNNN0.1三相200/200/2205--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746244H2F22T10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--フランジ取付----
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746269H2F22T15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--フランジ取付----
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746287H2F22T20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--フランジ取付----
31,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746305H2F22T25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746323H2F22T30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746348H2F22T40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--フランジ取付----
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746366H2F22T50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--フランジ取付----
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746384H2F22T60-MM01TNNNN0.1三相200/200/22060--フランジ取付----
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746409H2F22T80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746427H2F22T100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746445H2F22T120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746463H2F22T160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--フランジ取付----
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746488H2F22T200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--フランジ取付----
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746506H2F22T240-MM01TNNNN0.1三相200/200/220240--フランジ取付----
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746524H2F22T5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--フランジ取付----
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746549H2F22T10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746567H2F22T15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746585H2F22T20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746603H2F22T25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--フランジ取付----
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746628H2F22T30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--フランジ取付----
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746646H2F22T40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--フランジ取付----
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746664H2F22T50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--フランジ取付----
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746689H2F22T60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--フランジ取付----
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする