ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31747678H2F22T5-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
43,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747696H2F22T10-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
41,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747714H2F22T15-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
41,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747739H2F22T20-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
41,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747757H2F22T25-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
43,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747775H2F22T30-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
43,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747793H2F22T40-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
45,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747818H2F22T50-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
45,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747836H2F22T60-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
51,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747854H2F22T80-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
55,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747879H2F22T100-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
55,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747897H2F22T120-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
55,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747915H2F22T160-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
60,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747933H2F22T200-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
60,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747958H2F22T240-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
60,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747976H2F22T5-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
45,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747994H2F22T10-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
43,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748019H2F22T15-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
43,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748037H2F22T20-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
43,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748055H2F22T25-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
45,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748073H2F22T30-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
45,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748098H2F22T40-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
47,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748116H2F22T50-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
47,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748134H2F22T60-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
54,700
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747669H2F22T5-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4405--フランジ取付----
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747687H2F22T10-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747705H2F22T15-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747723H2F22T20-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747748H2F22T25-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747766H2F22T30-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747784H2F22T40-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747809H2F22T50-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747827H2F22T60-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44060--フランジ取付----
40,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747845H2F22T80-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44080--フランジ取付----
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747863H2F22T100-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440100--フランジ取付----
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747888H2F22T120-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440120--フランジ取付----
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747906H2F22T160-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440160--フランジ取付----
47,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747924H2F22T200-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440200--フランジ取付----
47,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747949H2F22T240-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440240--フランジ取付----
47,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747967H2F22T5-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31747985H2F22T10-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748003H2F22T15-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748028H2F22T20-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748046H2F22T25-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748064H2F22T30-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748089H2F22T40-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44040--フランジ取付----
37,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748107H2F22T50-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44050--フランジ取付----
37,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748125H2F22T60-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44060--フランジ取付----
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする