曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32T

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32T - ニッセイ
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31751756H2L32T600-MM01TNNTN0.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
95,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751774H2L32T750-MM01TNNTN0.1三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
95,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751799H2L32T900-MM01TNNTN0.1三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
95,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751817H2L32T12X-MM01TNNTN0.1三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
95,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751835H2L32T15X-MM01TNNTN0.1三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1/1.21.0
95,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751853H2L32T300-MM02TNNTN0.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
104,800
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751878H2L32T375-MM02TNNTN0.2三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
104,800
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751896H2L32T450-MM02TNNTN0.2三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
104,800
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751914H2L32T80-MM04TNNTN0.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
92,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751939H2L32T100-MM04TNNTN0.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
92,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751957H2L32T120-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
92,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751975H2L32T160-MM04TNNTN0.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
102,100
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751993H2L32T200-MM04TNNTN0.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
102,100
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752018H2L32T240-MM04TNNTN0.4三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
102,100
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063249H2L32T10-MR08TNNTN-----------
88,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063258H2L32T15-MR08TNNTN-----------
88,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063267H2L32T20-MR08TNNTN-----------
88,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064256H2L32T5-MR08TNNTN-----------
94,400
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064265H2L32T25-MR08TNNTN-----------
94,400
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064281H2L32T30-MR08TNNTN-----------
94,400
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066031H2L32T40-MR08TNNTN-----------
103,300
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066040H2L32T50-MR08TNNTN-----------
103,300
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068779H2L32T60-MR08TNNTN-----------
121,700
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31753183H2L32T5-MD08TNNTN0.75三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753199H2L32T10-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
88,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753208H2L32T15-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
88,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753217H2L32T20-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
88,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753226H2L32T25-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753235H2L32T30-MD08TNNTN0.75三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
94,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753244H2L32T40-MD08TNNTN0.75三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
103,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753253H2L32T50-MD08TNNTN0.75三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
103,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753269H2L32T60-MD08TNNTN0.75三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
121,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31751747H2L32T600-MM01TNNNN0.1三相200/200/220600--脚取付----
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751765H2L32T750-MM01TNNNN0.1三相200/200/220750--脚取付----
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751783H2L32T900-MM01TNNNN0.1三相200/200/220900--脚取付----
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751808H2L32T12X-MM01TNNNN0.1三相200/200/2201200--脚取付----
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751826H2L32T15X-MM01TNNNN0.1三相200/200/2201500--脚取付----
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751844H2L32T300-MM02TNNNN0.2三相200/200/220300--脚取付----
82,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751869H2L32T375-MM02TNNNN0.2三相200/200/220375--脚取付----
82,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751887H2L32T450-MM02TNNNN0.2三相200/200/220450--脚取付----
82,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751905H2L32T80-MM04TNNNN0.4三相200/200/22080--脚取付----
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751923H2L32T100-MM04TNNNN0.4三相200/200/220100--脚取付----
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751948H2L32T120-MM04TNNNN0.4三相200/200/220120--脚取付----
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751966H2L32T160-MM04TNNNN0.4三相200/200/220160--脚取付----
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31751984H2L32T200-MM04TNNNN0.4三相200/200/220200--脚取付----
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752009H2L32T240-MM04TNNNN0.4三相200/200/220240--脚取付----
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31753183H2L32T5-MD08TNNTN18064256H2L32T5-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Tニッセイ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753199H2L32T10-MD08TNNTN18063249H2L32T10-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Tニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753208H2L32T15-MD08TNNTN18063258H2L32T15-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Tニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753217H2L32T20-MD08TNNTN18063267H2L32T20-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Tニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753226H2L32T25-MD08TNNTN18064265H2L32T25-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Tニッセイ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753235H2L32T30-MD08TNNTN18064281H2L32T30-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Tニッセイ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753244H2L32T40-MD08TNNTN18066031H2L32T40-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Tニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753253H2L32T50-MD08TNNTN18066040H2L32T50-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Tニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753269H2L32T60-MD08TNNTN18068779H2L32T60-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32Tニッセイ1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする