曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T - ニッセイ
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31752036H2L40T600-MM02TNNTN0.2三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
126,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752054H2L40T750-MM02TNNTN0.2三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
126,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752079H2L40T900-MM02TNNTN0.2三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
126,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752097H2L40T12X-MM02TNNTN0.2三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
126,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752115H2L40T15X-MM02TNNTN0.2三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1/1.21.0
126,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752133H2L40T300-MM04TNNTN0.4三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
154,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752158H2L40T375-MM04TNNTN0.4三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
154,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752176H2L40T450-MM04TNNTN0.4三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
154,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074458H2L40T80-MR08TNNTN-----------
140,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074467H2L40T100-MR08TNNTN-----------
140,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074476H2L40T120-MR08TNNTN-----------
140,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078789H2L40T10-MR15TNNTN-----------
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078798H2L40T15-MR15TNNTN-----------
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078807H2L40T20-MR15TNNTN-----------
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078816H2L40T25-MR15TNNTN-----------
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078825H2L40T30-MR15TNNTN-----------
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079568H2L40T160-MR08TNNTN-----------
154,600
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079577H2L40T200-MR08TNNTN-----------
154,600
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079586H2L40T240-MR08TNNTN-----------
154,600
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086175H2L40T5-MR15TNNTN-----------
175,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086191H2L40T40-MR15TNNTN-----------
175,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086200H2L40T50-MR15TNNTN-----------
175,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086209H2L40T60-MR15TNNTN-----------
175,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31753278H2L40T80-MD08TNNTN0.75三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
140,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753287H2L40T100-MD08TNNTN0.75三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
140,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753296H2L40T120-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
140,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753305H2L40T160-MD08TNNTN0.75三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
154,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753314H2L40T200-MD08TNNTN0.75三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
154,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753323H2L40T240-MD08TNNTN0.75三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
154,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753366H2L40T5-MD15TNNTN1.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
175,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753375H2L40T10-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
152,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753384H2L40T15-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
152,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753393H2L40T20-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
152,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753409H2L40T25-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
152,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753418H2L40T30-MD15TNNTN1.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
152,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753427H2L40T40-MD15TNNTN1.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
175,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753436H2L40T50-MD15TNNTN1.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
175,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31753445H2L40T60-MD15TNNTN1.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
175,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752027H2L40T600-MM02TNNNN0.2三相200/200/220600--脚取付----
99,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752045H2L40T750-MM02TNNNN0.2三相200/200/220750--脚取付----
99,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752063H2L40T900-MM02TNNNN0.2三相200/200/220900--脚取付----
99,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752088H2L40T12X-MM02TNNNN0.2三相200/200/2201200--脚取付----
99,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752106H2L40T15X-MM02TNNNN0.2三相200/200/2201500--脚取付----
99,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752124H2L40T300-MM04TNNNN0.4三相200/200/220300--脚取付----
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752149H2L40T375-MM04TNNNN0.4三相200/200/220375--脚取付----
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31752167H2L40T450-MM04TNNNN0.4三相200/200/220450--脚取付----
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31753278H2L40T80-MD08TNNTN18074458H2L40T80-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753287H2L40T100-MD08TNNTN18074467H2L40T100-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753296H2L40T120-MD08TNNTN18074476H2L40T120-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753305H2L40T160-MD08TNNTN18079568H2L40T160-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753314H2L40T200-MD08TNNTN18079577H2L40T200-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753323H2L40T240-MD08TNNTN18079586H2L40T240-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753366H2L40T5-MD15TNNTN18086175H2L40T5-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753375H2L40T10-MD15TNNTN18078789H2L40T10-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753384H2L40T15-MD15TNNTN18078798H2L40T15-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753393H2L40T20-MD15TNNTN18078807H2L40T20-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753409H2L40T25-MD15TNNTN18078816H2L40T25-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753418H2L40T30-MD15TNNTN18078825H2L40T30-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753427H2L40T40-MD15TNNTN18086191H2L40T40-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753436H2L40T50-MD15TNNTN18086200H2L40T50-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31753445H2L40T60-MD15TNNTN18086209H2L40T60-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする