曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32R

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32R - ニッセイ
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31755868H2L32R600-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755886H2L32R750-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755904H2L32R900-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755929H2L32R12X-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755947H2L32R15X-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440150050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1/1.21.0
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755965H2L32R300-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
101,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755983H2L32R375-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
101,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756008H2L32R450-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
101,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756026H2L32R80-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
89,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756044H2L32R100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
89,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756069H2L32R120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
89,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756087H2L32R160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
98,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756105H2L32R200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
98,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756123H2L32R240-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
98,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063057H2L32R10-MR08TWNTN-----------
86,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063066H2L32R15-MR08TWNTN-----------
86,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063075H2L32R20-MR08TWNTN-----------
86,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063845H2L32R5-MR08TWNTN-----------
92,600
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063861H2L32R25-MR08TWNTN-----------
92,600
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063870H2L32R30-MR08TWNTN-----------
92,600
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065629H2L32R40-MR08TWNTN-----------
101,400
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065638H2L32R50-MR08TWNTN-----------
101,400
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068481H2L32R60-MR08TWNTN-----------
119,700
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31758223H2L32R5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
92,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758239H2L32R10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758248H2L32R15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758257H2L32R20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758266H2L32R25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
92,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758275H2L32R30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
92,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758284H2L32R40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
101,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758293H2L32R50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
101,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758309H2L32R60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
119,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31755859H2L32R600-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440600--脚取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755877H2L32R750-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440750--脚取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755895H2L32R900-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440900--脚取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755913H2L32R12X-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4401200--脚取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755938H2L32R15X-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4401500--脚取付----
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755956H2L32R300-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440300--脚取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755974H2L32R375-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440375--脚取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31755999H2L32R450-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440450--脚取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756017H2L32R80-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44080--脚取付----
70,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756035H2L32R100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--脚取付----
70,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756053H2L32R120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--脚取付----
70,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756078H2L32R160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--脚取付----
77,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756096H2L32R200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--脚取付----
77,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756114H2L32R240-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440240--脚取付----
77,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31758223H2L32R5-MD08TWNTN18063845H2L32R5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758239H2L32R10-MD08TWNTN18063057H2L32R10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758248H2L32R15-MD08TWNTN18063066H2L32R15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758257H2L32R20-MD08TWNTN18063075H2L32R20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758266H2L32R25-MD08TWNTN18063861H2L32R25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758275H2L32R30-MD08TWNTN18063870H2L32R30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758284H2L32R40-MD08TWNTN18065629H2L32R40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758293H2L32R50-MD08TWNTN18065638H2L32R50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758309H2L32R60-MD08TWNTN18068481H2L32R60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする