ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50R

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50R - ニッセイ
内容量1台
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31756306H2L50R600-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
197,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756324H2L50R750-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
197,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756349H2L50R900-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
197,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756367H2L50R12X-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
197,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756385H2L50R15X-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/440150050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1/1.21.0
197,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18091188H2L50R10-MR22TWNTN-----------
196,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091197H2L50R15-MR22TWNTN-----------
196,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091206H2L50R20-MR22TWNTN-----------
196,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091215H2L50R25-MR22TWNTN-----------
196,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091231H2L50R30-MR22TWNTN-----------
196,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096411H2L50R5-MR22TWNTN-----------
214,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096420H2L50R40-MR22TWNTN-----------
214,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096429H2L50R50-MR22TWNTN-----------
214,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096438H2L50R60-MR22TWNTN-----------
214,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096675H2L50R80-MR15TWNTN-----------
215,300
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096691H2L50R100-MR15TWNTN-----------
215,300
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096700H2L50R120-MR15TWNTN-----------
215,300
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099168H2L50R300-MR08TWNTN-----------
225,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099177H2L50R375-MR08TWNTN-----------
225,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099186H2L50R450-MR08TWNTN-----------
225,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100577H2L50R160-MR15TWNTN-----------
231,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100586H2L50R200-MR15TWNTN-----------
231,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100595H2L50R240-MR15TWNTN-----------
231,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107218H2L50R80-MR22TWNTN-----------
264,500
207,980
228,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107227H2L50R100-MR22TWNTN-----------
264,500
207,980
228,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107236H2L50R120-MR22TWNTN-----------
264,500
207,980
228,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31758379H2L50R300-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758388H2L50R375-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758397H2L50R450-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758494H2L50R80-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
215,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758503H2L50R100-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
215,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758519H2L50R120-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
215,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758528H2L50R160-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758537H2L50R200-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758546H2L50R240-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758555H2L50R5-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
214,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758564H2L50R10-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758573H2L50R15-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758589H2L50R20-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758598H2L50R25-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758607H2L50R30-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758616H2L50R40-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
214,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758625H2L50R50-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
214,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758634H2L50R60-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
214,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758643H2L50R80-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
264,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758659H2L50R100-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
264,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31758668H2L50R120-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
264,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31756297H2L50R600-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440600--脚取付----
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756315H2L50R750-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440750--脚取付----
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31756333H2L50R900-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440900--脚取付----
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31758379H2L50R300-MD08TWNTN18099168H2L50R300-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758388H2L50R375-MD08TWNTN18099177H2L50R375-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758397H2L50R450-MD08TWNTN18099186H2L50R450-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758494H2L50R80-MD15TWNTN18096675H2L50R80-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758503H2L50R100-MD15TWNTN18096691H2L50R100-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758519H2L50R120-MD15TWNTN18096700H2L50R120-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758528H2L50R160-MD15TWNTN18100577H2L50R160-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758537H2L50R200-MD15TWNTN18100586H2L50R200-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758546H2L50R240-MD15TWNTN18100595H2L50R240-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758555H2L50R5-MD22TWNTN18096411H2L50R5-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758564H2L50R10-MD22TWNTN18091188H2L50R10-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758573H2L50R15-MD22TWNTN18091197H2L50R15-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758589H2L50R20-MD22TWNTN18091206H2L50R20-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758598H2L50R25-MD22TWNTN18091215H2L50R25-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758607H2L50R30-MD22TWNTN18091231H2L50R30-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758616H2L50R40-MD22TWNTN18096420H2L50R40-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758625H2L50R50-MD22TWNTN18096429H2L50R50-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758634H2L50R60-MD22TWNTN18096438H2L50R60-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758643H2L50R80-MD22TWNTN18107218H2L50R80-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
207,980
税込228,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758659H2L50R100-MD22TWNTN18107227H2L50R100-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
207,980
税込228,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31758668H2L50R120-MD22TWNTN18107236H2L50R120-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50Rニッセイ1台
207,980
税込228,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする