ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008内容量1台
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31759124FF22L10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
65,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759149FF22L12-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
65,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759167FF22L15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
65,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759185FF22L20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
65,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759203FF22L25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
68,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759228FF22L30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
68,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759246FF22L40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
68,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759264FF22L50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
68,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759289FF22L60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
75,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759307FF22L80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759325FF22L100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759343FF22L120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759368FF22L160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
85,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759386FF22L200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
85,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759404FF22L240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
85,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759133FF22L10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759158FF22L12-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759176FF22L15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759194FF22L20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759219FF22L25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759237FF22L30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759255FF22L40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759273FF22L50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759298FF22L60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
68,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759316FF22L80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759334FF22L100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759359FF22L120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759377FF22L160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759395FF22L200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759413FF22L240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31762064FF22L10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--フランジ取付----
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762073FF22L12-MM01TNNNB20.1三相200/200/22012.5--フランジ取付----
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762089FF22L15-MM01TNNNB20.1三相200/200/22015--フランジ取付----
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762098FF22L20-MM01TNNNB20.1三相200/200/22020--フランジ取付----
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762107FF22L25-MM01TNNNB20.1三相200/200/22025--フランジ取付----
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762116FF22L30-MM01TNNNB20.1三相200/200/22030--フランジ取付----
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762125FF22L40-MM01TNNNB20.1三相200/200/22040--フランジ取付----
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762134FF22L50-MM01TNNNB20.1三相200/200/22050--フランジ取付----
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762143FF22L60-MM01TNNNB20.1三相200/200/22060--フランジ取付----
59,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762159FF22L80-MM01TNNNB20.1三相200/200/22080--フランジ取付----
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762168FF22L100-MM01TNNNB20.1三相200/200/220100--フランジ取付----
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762177FF22L120-MM01TNNNB20.1三相200/200/220120--フランジ取付----
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762186FF22L160-MM01TNNNB20.1三相200/200/220160--フランジ取付----
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762195FF22L200-MM01TNNNB20.1三相200/200/220200--フランジ取付----
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762204FF22L240-MM01TNNNB20.1三相200/200/220240--フランジ取付----
67,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31759133FF22L10-MM01TNNTB231759124FF22L10-MM01TNNTB2FF22L10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759124ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31759158FF22L12-MM01TNNTB231759149FF22L12-MM01TNNTB2FF22L12-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759149ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31759176FF22L15-MM01TNNTB231759167FF22L15-MM01TNNTB2FF22L15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759167ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31759194FF22L20-MM01TNNTB231759185FF22L20-MM01TNNTB2FF22L20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759185ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31759219FF22L25-MM01TNNTB231759203FF22L25-MM01TNNTB2FF22L25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759203ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31759237FF22L30-MM01TNNTB231759228FF22L30-MM01TNNTB2FF22L30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759228ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31759255FF22L40-MM01TNNTB231759246FF22L40-MM01TNNTB2FF22L40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759246ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31759273FF22L50-MM01TNNTB231759264FF22L50-MM01TNNTB2FF22L50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759264ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31759298FF22L60-MM01TNNTB231759289FF22L60-MM01TNNTB2FF22L60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759289ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31759316FF22L80-MM01TNNTB231759307FF22L80-MM01TNNTB2FF22L80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759307ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31759334FF22L100-MM01TNNTB231759325FF22L100-MM01TNNTB2FF22L100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759325ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31759359FF22L120-MM01TNNTB231759343FF22L120-MM01TNNTB2FF22L120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759343ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31759377FF22L160-MM01TNNTB231759368FF22L160-MM01TNNTB2FF22L160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759368ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31759395FF22L200-MM01TNNTB231759386FF22L200-MM01TNNTB2FF22L200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759386ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31759413FF22L240-MM01TNNTB231759404FF22L240-MM01TNNTB2FF22L240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ 31759404ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Lニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする