ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008内容量1台
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31761084FF22T10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
68,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761109FF22T12-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
68,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761127FF22T15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
68,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761145FF22T20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
68,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761163FF22T25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
70,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761188FF22T30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
70,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761206FF22T40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
71,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761224FF22T50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
71,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761249FF22T60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
78,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761267FF22T80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
83,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761285FF22T100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
83,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761303FF22T120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
83,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761328FF22T160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
88,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761346FF22T200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
88,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761364FF22T240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
88,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761093FF22T10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761118FF22T12-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761136FF22T15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761154FF22T20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761179FF22T25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
64,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761197FF22T30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
64,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761215FF22T40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
64,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761233FF22T50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
64,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761258FF22T60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761276FF22T80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761294FF22T100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761319FF22T120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761337FF22T160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761355FF22T200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761373FF22T240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31762369FF22T10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--フランジ取付----
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762378FF22T12-MM01TNNNB20.1三相200/200/22012.5--フランジ取付----
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762387FF22T15-MM01TNNNB20.1三相200/200/22015--フランジ取付----
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762396FF22T20-MM01TNNNB20.1三相200/200/22020--フランジ取付----
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762405FF22T25-MM01TNNNB20.1三相200/200/22025--フランジ取付----
55,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762414FF22T30-MM01TNNNB20.1三相200/200/22030--フランジ取付----
55,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762423FF22T40-MM01TNNNB20.1三相200/200/22040--フランジ取付----
56,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762439FF22T50-MM01TNNNB20.1三相200/200/22050--フランジ取付----
56,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762448FF22T60-MM01TNNNB20.1三相200/200/22060--フランジ取付----
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762457FF22T80-MM01TNNNB20.1三相200/200/22080--フランジ取付----
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762466FF22T100-MM01TNNNB20.1三相200/200/220100--フランジ取付----
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762475FF22T120-MM01TNNNB20.1三相200/200/220120--フランジ取付----
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762484FF22T160-MM01TNNNB20.1三相200/200/220160--フランジ取付----
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762493FF22T200-MM01TNNNB20.1三相200/200/220200--フランジ取付----
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762509FF22T240-MM01TNNNB20.1三相200/200/220240--フランジ取付----
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31761093FF22T10-MM01TNNTB231761084FF22T10-MM01TNNTB2FF22T10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761084ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
31761118FF22T12-MM01TNNTB231761109FF22T12-MM01TNNTB2FF22T12-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761109ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
31761136FF22T15-MM01TNNTB231761127FF22T15-MM01TNNTB2FF22T15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761127ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
31761154FF22T20-MM01TNNTB231761145FF22T20-MM01TNNTB2FF22T20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761145ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
31761179FF22T25-MM01TNNTB231761163FF22T25-MM01TNNTB2FF22T25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761163ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31761197FF22T30-MM01TNNTB231761188FF22T30-MM01TNNTB2FF22T30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761188ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31761215FF22T40-MM01TNNTB231761206FF22T40-MM01TNNTB2FF22T40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761206ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31761233FF22T50-MM01TNNTB231761224FF22T50-MM01TNNTB2FF22T50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761224ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31761258FF22T60-MM01TNNTB231761249FF22T60-MM01TNNTB2FF22T60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761249ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31761276FF22T80-MM01TNNTB231761267FF22T80-MM01TNNTB2FF22T80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761267ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31761294FF22T100-MM01TNNTB231761285FF22T100-MM01TNNTB2FF22T100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761285ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31761319FF22T120-MM01TNNTB231761303FF22T120-MM01TNNTB2FF22T120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761303ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31761337FF22T160-MM01TNNTB231761328FF22T160-MM01TNNTB2FF22T160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761328ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31761355FF22T200-MM01TNNTB231761346FF22T200-MM01TNNTB2FF22T200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761346ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31761373FF22T240-MM01TNNTB231761364FF22T240-MM01TNNTB2FF22T240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ 31761364ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Tニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする