ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40L

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40L - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18071116FF40L10-MR08TNNTB2-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071125FF40L12-MR08TNNTB2-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071141FF40L15-MR08TNNTB2-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071150FF40L20-MR08TNNTB2-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073591FF40L5-MR08TNNTB2-----------
138,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073600FF40L7-MR08TNNTB2-----------
138,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073609FF40L25-MR08TNNTB2-----------
138,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073618FF40L30-MR08TNNTB2-----------
138,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074589FF40L40-MR08TNNTB2-----------
141,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074598FF40L50-MR08TNNTB2-----------
141,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081160FF40L60-MR08TNNTB2-----------
159,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086498FF40L80-MR08TNNTB2-----------
177,800
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086507FF40L100-MR08TNNTB2-----------
177,800
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086516FF40L120-MR08TNNTB2-----------
177,800
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093489FF40L160-MR08TNNTB2-----------
205,700
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093498FF40L200-MR08TNNTB2-----------
205,700
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093507FF40L240-MR08TNNTB2-----------
205,700
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31763534FF40L5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763543FF40L7-MD08TNNTB20.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763559FF40L10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763568FF40L12-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763577FF40L15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763586FF40L20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763595FF40L25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763604FF40L30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
138,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763613FF40L40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
141,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763629FF40L50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
141,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763638FF40L60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
159,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763647FF40L80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763656FF40L100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763665FF40L120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763674FF40L160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763683FF40L200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763699FF40L240-MD08TNNTB20.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31763534FF40L5-MD08TNNTB218073591FF40L5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763543FF40L7-MD08TNNTB218073600FF40L7-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763559FF40L10-MD08TNNTB218071116FF40L10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763568FF40L12-MD08TNNTB218071125FF40L12-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763577FF40L15-MD08TNNTB218071141FF40L15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763586FF40L20-MD08TNNTB218071150FF40L20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763595FF40L25-MD08TNNTB218073609FF40L25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763604FF40L30-MD08TNNTB218073618FF40L30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763613FF40L40-MD08TNNTB218074589FF40L40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763629FF40L50-MD08TNNTB218074598FF40L50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763638FF40L60-MD08TNNTB218081160FF40L60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763647FF40L80-MD08TNNTB218086498FF40L80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763656FF40L100-MD08TNNTB218086507FF40L100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763665FF40L120-MD08TNNTB218086516FF40L120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763674FF40L160-MD08TNNTB218093489FF40L160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763683FF40L200-MD08TNNTB218093498FF40L200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763699FF40L240-MD08TNNTB218093507FF40L240-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする