ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22L

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22L - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31764049FF22L10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
67,100
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764058FF22L12-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
67,100
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764067FF22L15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
67,100
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764076FF22L20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
67,100
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764085FF22L25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
69,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764094FF22L30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
69,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764103FF22L40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
70,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764119FF22L50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
70,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764128FF22L60-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
77,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764137FF22L80-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
82,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764146FF22L100-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
82,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764155FF22L120-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
82,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764164FF22L160-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
87,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764173FF22L200-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
87,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764189FF22L240-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
87,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765519FF22L10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
52,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765528FF22L12-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
52,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765537FF22L15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
52,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765546FF22L20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
52,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765555FF22L25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765564FF22L30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765573FF22L40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765589FF22L50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765598FF22L60-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44060--フランジ取付----
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765607FF22L80-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44080--フランジ取付----
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765616FF22L100-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440100--フランジ取付----
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765625FF22L120-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440120--フランジ取付----
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765634FF22L160-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440160--フランジ取付----
68,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765643FF22L200-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440200--フランジ取付----
68,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765659FF22L240-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440240--フランジ取付----
68,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする