ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40T

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40T - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18075456FF40T10-MR08TWNTB4-----------
143,400
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075465FF40T12-MR08TWNTB4-----------
143,400
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075481FF40T15-MR08TWNTB4-----------
143,400
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075490FF40T20-MR08TWNTB4-----------
143,400
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077766FF40T5-MR08TWNTB4-----------
149,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077775FF40T7-MR08TWNTB4-----------
149,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077791FF40T25-MR08TWNTB4-----------
149,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077800FF40T30-MR08TWNTB4-----------
149,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078491FF40T40-MR08TWNTB4-----------
151,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078500FF40T50-MR08TWNTB4-----------
151,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084565FF40T60-MR08TWNTB4-----------
170,300
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089088FF40T80-MR08TWNTB4-----------
188,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089097FF40T100-MR08TWNTB4-----------
188,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089106FF40T120-MR08TWNTB4-----------
188,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097208FF40T160-MR08TWNTB4-----------
216,300
169,980
186,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097217FF40T200-MR08TWNTB4-----------
216,300
169,980
186,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097226FF40T240-MR08TWNTB4-----------
216,300
169,980
186,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31767323FF40T5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767339FF40T7-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767348FF40T10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767357FF40T12-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767366FF40T15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767375FF40T20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767384FF40T25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767393FF40T30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
149,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767409FF40T40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
151,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767418FF40T50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
151,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767427FF40T60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
170,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767436FF40T80-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
188,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767445FF40T100-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
188,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767454FF40T120-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
188,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767463FF40T160-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
216,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767479FF40T200-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
216,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767488FF40T240-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
216,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31767323FF40T5-MD08TWNTB418077766FF40T5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767339FF40T7-MD08TWNTB418077775FF40T7-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767348FF40T10-MD08TWNTB418075456FF40T10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767357FF40T12-MD08TWNTB418075465FF40T12-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767366FF40T15-MD08TWNTB418075481FF40T15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767375FF40T20-MD08TWNTB418075490FF40T20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767384FF40T25-MD08TWNTB418077791FF40T25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767393FF40T30-MD08TWNTB418077800FF40T30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767409FF40T40-MD08TWNTB418078491FF40T40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767418FF40T50-MD08TWNTB418078500FF40T50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767427FF40T60-MD08TWNTB418084565FF40T60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767436FF40T80-MD08TWNTB418089088FF40T80-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767445FF40T100-MD08TWNTB418089097FF40T100-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767454FF40T120-MD08TWNTB418089106FF40T120-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767463FF40T160-MD08TWNTB418097208FF40T160-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
169,980
税込186,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767479FF40T200-MD08TWNTB418097217FF40T200-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
169,980
税込186,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767488FF40T240-MD08TWNTB418097226FF40T240-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
169,980
税込186,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする