ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N - ニッセイ
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31768197FS35N600-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
146,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768215FS35N750-MM01TNNTB20.1三相200/200/22075050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
146,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768233FS35N900-MM01TNNTB20.1三相200/200/22090050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
146,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768258FS35N12X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220120050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
146,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768276FS35N15X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220150050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1/1.21.0
146,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768294FS35N300-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内5/61.0
163,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768319FS35N375-MM02TNNTB20.2三相200/200/22037550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
163,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768337FS35N450-MM02TNNTB20.2三相200/200/22045050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
163,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768355FS35N5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
105,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768373FS35N7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
105,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768398FS35N10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
102,100
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768416FS35N12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
102,100
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768434FS35N15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
102,100
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768459FS35N20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
102,100
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768477FS35N25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
105,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768495FS35N30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
105,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768513FS35N40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
110,800
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768538FS35N50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
110,800
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768556FS35N60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
118,100
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768574FS35N80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
130,200
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768599FS35N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
130,200
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768617FS35N120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
130,200
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768635FS35N160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
156,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768653FS35N200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
156,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768678FS35N240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
156,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768206FS35N600-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
133,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768224FS35N750-MM01TNNTB20.1三相200/200/22075050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
133,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768249FS35N900-MM01TNNTB20.1三相200/200/22090050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
133,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768267FS35N12X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220120050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
133,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768285FS35N15X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220150050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1/1.21.0
133,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768303FS35N300-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内5/61.0
148,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768328FS35N375-MM02TNNTB20.2三相200/200/22037550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
148,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768346FS35N450-MM02TNNTB20.2三相200/200/22045050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
148,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768364FS35N5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
96,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768389FS35N7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
96,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768407FS35N10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768425FS35N12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768443FS35N15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768468FS35N20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768486FS35N25-MM04TNNTB20.4三相200/200/22025--中空軸----
87,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768504FS35N30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
96,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768529FS35N40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
100,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768547FS35N50-MM04TNNTB20.4三相200/200/22050--中空軸----
87,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768565FS35N60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
107,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768583FS35N80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768608FS35N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768626FS35N120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768644FS35N160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768669FS35N200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768687FS35N240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31768206FS35N600-MM01TNNTB231768197FS35N600-MM01TNNTB2FS35N600-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768197ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31768224FS35N750-MM01TNNTB231768215FS35N750-MM01TNNTB2FS35N750-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768215ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31768249FS35N900-MM01TNNTB231768233FS35N900-MM01TNNTB2FS35N900-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768233ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31768267FS35N12X-MM01TNNTB231768258FS35N12X-MM01TNNTB2FS35N12X-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768258ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31768285FS35N15X-MM01TNNTB231768276FS35N15X-MM01TNNTB2FS35N15X-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768276ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31768303FS35N300-MM02TNNTB231768294FS35N300-MM02TNNTB2FS35N300-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768294ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
31768328FS35N375-MM02TNNTB231768319FS35N375-MM02TNNTB2FS35N375-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768319ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
31768346FS35N450-MM02TNNTB231768337FS35N450-MM02TNNTB2FS35N450-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768337ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
31768364FS35N5-MM04TNNTB231768355FS35N5-MM04TNNTB2FS35N5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768355ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
31768389FS35N7-MM04TNNTB231768373FS35N7-MM04TNNTB2FS35N7-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768373ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
31768407FS35N10-MM04TNNTB231768398FS35N10-MM04TNNTB2FS35N10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768398ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31768425FS35N12-MM04TNNTB231768416FS35N12-MM04TNNTB2FS35N12-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768416ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31768443FS35N15-MM04TNNTB231768434FS35N15-MM04TNNTB2FS35N15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768434ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31768468FS35N20-MM04TNNTB231768459FS35N20-MM04TNNTB2FS35N20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768459ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31768486FS35N25-MM04TNNTB231768477FS35N25-MM04TNNTB2FS35N25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768477ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
31768504FS35N30-MM04TNNTB231768495FS35N30-MM04TNNTB2FS35N30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768495ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
31768529FS35N40-MM04TNNTB231768513FS35N40-MM04TNNTB2FS35N40-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768513ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
31768547FS35N50-MM04TNNTB231768538FS35N50-MM04TNNTB2FS35N50-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768538ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
31768565FS35N60-MM04TNNTB231768556FS35N60-MM04TNNTB2FS35N60-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768556ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31768583FS35N80-MM04TNNTB231768574FS35N80-MM04TNNTB2FS35N80-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768574ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31768608FS35N100-MM04TNNTB231768599FS35N100-MM04TNNTB2FS35N100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768599ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31768626FS35N120-MM04TNNTB231768617FS35N120-MM04TNNTB2FS35N120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768617ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31768644FS35N160-MM04TNNTB231768635FS35N160-MM04TNNTB2FS35N160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768635ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31768669FS35N200-MM04TNNTB231768653FS35N200-MM04TNNTB2FS35N200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768653ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31768687FS35N240-MM04TNNTB231768678FS35N240-MM04TNNTB2FS35N240-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768678ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする