曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45N

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45N - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31770796FS45N600-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44060050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
192,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31770805FS45N750-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44075050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
192,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31770814FS45N900-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44090050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
192,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31770823FS45N12X-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440120050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
192,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31770839FS45N15X-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440150050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1/1.21.0
192,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31770848FS45N300-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44030050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内5/61.0
234,500
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31770857FS45N375-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44037550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
234,500
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31770866FS45N450-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44045050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
234,500
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18077861FS45N10-MR08TWNTB4-----------
149,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077870FS45N12-MR08TWNTB4-----------
149,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077879FS45N15-MR08TWNTB4-----------
149,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077888FS45N20-MR08TWNTB4-----------
149,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080329FS45N5-MR08TWNTB4-----------
157,100
123,980
136,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080338FS45N7-MR08TWNTB4-----------
157,100
123,980
136,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080347FS45N25-MR08TWNTB4-----------
157,100
123,980
136,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080356FS45N30-MR08TWNTB4-----------
157,100
123,980
136,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084477FS45N40-MR08TWNTB4-----------
169,300
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084486FS45N50-MR08TWNTB4-----------
169,300
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085789FS45N60-MR08TWNTB4-----------
174,300
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088616FS45N80-MR08TWNTB4-----------
186,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088625FS45N100-MR08TWNTB4-----------
186,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088641FS45N120-MR08TWNTB4-----------
186,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101688FS45N160-MR08TWNTB4-----------
235,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101697FS45N200-MR08TWNTB4-----------
235,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101706FS45N240-MR08TWNTB4-----------
235,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31771654FS45N5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
157,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771663FS45N7-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
157,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771679FS45N10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
149,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771688FS45N12-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
149,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771697FS45N15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
149,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771706FS45N20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
149,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771715FS45N25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
157,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771724FS45N30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
157,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771733FS45N40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
169,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771749FS45N50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
169,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771758FS45N60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
174,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771767FS45N80-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
186,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771776FS45N100-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
186,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771785FS45N120-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
186,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771794FS45N160-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
235,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771803FS45N200-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
235,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771819FS45N240-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
235,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31771523FS45N600-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440600--中空軸----
151,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31771539FS45N750-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440750--中空軸----
151,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31771548FS45N900-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440900--中空軸----
151,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31771557FS45N12X-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4401200--中空軸----
151,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31771566FS45N15X-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4401500--中空軸----
151,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31771575FS45N300-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440300--中空軸----
184,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31771584FS45N375-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440375--中空軸----
184,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31771593FS45N450-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440450--中空軸----
184,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31771654FS45N5-MD08TWNTB418080329FS45N5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771663FS45N7-MD08TWNTB418080338FS45N7-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771679FS45N10-MD08TWNTB418077861FS45N10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771688FS45N12-MD08TWNTB418077870FS45N12-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771697FS45N15-MD08TWNTB418077879FS45N15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771706FS45N20-MD08TWNTB418077888FS45N20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771715FS45N25-MD08TWNTB418080347FS45N25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771724FS45N30-MD08TWNTB418080356FS45N30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771733FS45N40-MD08TWNTB418084477FS45N40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771749FS45N50-MD08TWNTB418084486FS45N50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771758FS45N60-MD08TWNTB418085789FS45N60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771767FS45N80-MD08TWNTB418088616FS45N80-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771776FS45N100-MD08TWNTB418088625FS45N100-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771785FS45N120-MD08TWNTB418088641FS45N120-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771794FS45N160-MD08TWNTB418101688FS45N160-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771803FS45N200-MD08TWNTB418101697FS45N200-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31771819FS45N240-MD08TWNTB418101706FS45N240-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする