ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R - ニッセイ
内容量1台
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31772169F3F28R50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
88,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772178F3F28R60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
100,100
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773334F3F28R80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
89,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773359F3F28R100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
89,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773377F3F28R120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
89,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773395F3F28R160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
100,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773413F3F28R200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
100,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773438F3F28R240-MM02TNNTB20.2三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
100,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774016F3F28R5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
87,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774034F3F28R7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
87,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774059F3F28R10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
83,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774077F3F28R12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
83,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774095F3F28R15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
83,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774113F3F28R20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
83,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774138F3F28R25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
87,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774156F3F28R30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
87,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774174F3F28R40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
88,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18069016F3F28R10-MR08TNNTB2-----------
123,800
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069025F3F28R12-MR08TNNTB2-----------
123,800
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069041F3F28R15-MR08TNNTB2-----------
123,800
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069050F3F28R20-MR08TNNTB2-----------
123,800
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070206F3F28R5-MR08TNNTB2-----------
129,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070215F3F28R7-MR08TNNTB2-----------
129,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070231F3F28R25-MR08TNNTB2-----------
129,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070240F3F28R30-MR08TNNTB2-----------
129,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31772187F3F28R60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773343F3F28R80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
81,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773368F3F28R100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
81,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773386F3F28R120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
81,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773404F3F28R160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
91,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773429F3F28R200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
91,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773447F3F28R240-MM02TNNTB20.2三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
91,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774025F3F28R5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
79,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774043F3F28R7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
79,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774068F3F28R10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774086F3F28R12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774104F3F28R15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774129F3F28R20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774147F3F28R25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
79,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774165F3F28R30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
79,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774183F3F28R40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
80,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774199F3F28R50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
80,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778715F3F28R5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
129,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778724F3F28R7-MD08TNNTB20.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
129,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778733F3F28R10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778749F3F28R12-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778758F3F28R15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778767F3F28R20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
123,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778776F3F28R25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
129,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778785F3F28R30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
129,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31772187F3F28R60-MM04TNNTB231772178F3F28R60-MM04TNNTB2F3F28R60-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31772178ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31773343F3F28R80-MM02TNNTB231773334F3F28R80-MM02TNNTB2F3F28R80-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31773334ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31773368F3F28R100-MM02TNNTB231773359F3F28R100-MM02TNNTB2F3F28R100-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31773359ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31773386F3F28R120-MM02TNNTB231773377F3F28R120-MM02TNNTB2F3F28R120-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31773377ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31773404F3F28R160-MM02TNNTB231773395F3F28R160-MM02TNNTB2F3F28R160-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31773395ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31773429F3F28R200-MM02TNNTB231773413F3F28R200-MM02TNNTB2F3F28R200-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31773413ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31773447F3F28R240-MM02TNNTB231773438F3F28R240-MM02TNNTB2F3F28R240-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31773438ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31774025F3F28R5-MM04TNNTB231774016F3F28R5-MM04TNNTB2F3F28R5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31774016ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
31774043F3F28R7-MM04TNNTB231774034F3F28R7-MM04TNNTB2F3F28R7-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31774034ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
31774068F3F28R10-MM04TNNTB231774059F3F28R10-MM04TNNTB2F3F28R10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31774059ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31774086F3F28R12-MM04TNNTB231774077F3F28R12-MM04TNNTB2F3F28R12-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31774077ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31774104F3F28R15-MM04TNNTB231774095F3F28R15-MM04TNNTB2F3F28R15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31774095ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31774129F3F28R20-MM04TNNTB231774113F3F28R20-MM04TNNTB2F3F28R20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31774113ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31774147F3F28R25-MM04TNNTB231774138F3F28R25-MM04TNNTB2F3F28R25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31774138ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
31774165F3F28R30-MM04TNNTB231774156F3F28R30-MM04TNNTB2F3F28R30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31774156ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
31774183F3F28R40-MM04TNNTB231774174F3F28R40-MM04TNNTB2F3F28R40-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31774174ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31774199F3F28R50-MM04TNNTB231772169F3F28R50-MM04TNNTB2F3F28R50-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28R ニッセイ 31772169ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31778715F3F28R5-MD08TNNTB218070206F3F28R5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778724F3F28R7-MD08TNNTB218070215F3F28R7-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778733F3F28R10-MD08TNNTB218069016F3F28R10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778749F3F28R12-MD08TNNTB218069025F3F28R12-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778758F3F28R15-MD08TNNTB218069041F3F28R15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778767F3F28R20-MD08TNNTB218069050F3F28R20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778776F3F28R25-MD08TNNTB218070231F3F28R25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778785F3F28R30-MD08TNNTB218070240F3F28R30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする