曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40L

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40L - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18086559F3F40L80-MR08TNNTB2-----------
177,800
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086568F3F40L100-MR08TNNTB2-----------
177,800
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086577F3F40L120-MR08TNNTB2-----------
177,800
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092990F3F40L10-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092999F3F40L12-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093008F3F40L15-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093017F3F40L20-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093026F3F40L25-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093035F3F40L30-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093550F3F40L160-MR08TNNTB2-----------
205,700
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093559F3F40L200-MR08TNNTB2-----------
205,700
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093568F3F40L240-MR08TNNTB2-----------
205,700
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099841F3F40L5-MR15TNNTB2-----------
227,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099850F3F40L7-MR15TNNTB2-----------
227,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099859F3F40L40-MR15TNNTB2-----------
227,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099868F3F40L50-MR15TNNTB2-----------
227,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099877F3F40L60-MR15TNNTB2-----------
227,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104960F3F40L5-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104969F3F40L7-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104978F3F40L10-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104987F3F40L12-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104996F3F40L15-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105005F3F40L20-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105021F3F40L25-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105030F3F40L30-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31778383F3F40L80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778399F3F40L100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778408F3F40L120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778417F3F40L160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778426F3F40L200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778435F3F40L240-MD08TNNTB20.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778523F3F40L5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778539F3F40L7-MD15TNNTB21.5三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778548F3F40L10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778557F3F40L12-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778566F3F40L15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778575F3F40L20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778584F3F40L25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778593F3F40L30-MD15TNNTB21.5三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778609F3F40L40-MD15TNNTB21.5三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778618F3F40L50-MD15TNNTB21.5三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778627F3F40L60-MD15TNNTB21.5三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778636F3F40L5-MD22TNNTB22.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778645F3F40L7-MD22TNNTB22.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778654F3F40L10-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778663F3F40L12-MD22TNNTB22.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778679F3F40L15-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778688F3F40L20-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778697F3F40L25-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778706F3F40L30-MD22TNNTB22.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31778383F3F40L80-MD08TNNTB218086559F3F40L80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778399F3F40L100-MD08TNNTB218086568F3F40L100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778408F3F40L120-MD08TNNTB218086577F3F40L120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778417F3F40L160-MD08TNNTB218093550F3F40L160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778426F3F40L200-MD08TNNTB218093559F3F40L200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778435F3F40L240-MD08TNNTB218093568F3F40L240-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778523F3F40L5-MD15TNNTB218099841F3F40L5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778539F3F40L7-MD15TNNTB218099850F3F40L7-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778548F3F40L10-MD15TNNTB218092990F3F40L10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778557F3F40L12-MD15TNNTB218092999F3F40L12-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778566F3F40L15-MD15TNNTB218093008F3F40L15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778575F3F40L20-MD15TNNTB218093017F3F40L20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778584F3F40L25-MD15TNNTB218093026F3F40L25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778593F3F40L30-MD15TNNTB218093035F3F40L30-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778609F3F40L40-MD15TNNTB218099859F3F40L40-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778618F3F40L50-MD15TNNTB218099868F3F40L50-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778627F3F40L60-MD15TNNTB218099877F3F40L60-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778636F3F40L5-MD22TNNTB218104960F3F40L5-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778645F3F40L7-MD22TNNTB218104969F3F40L7-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778654F3F40L10-MD22TNNTB218104978F3F40L10-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778663F3F40L12-MD22TNNTB218104987F3F40L12-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778679F3F40L15-MD22TNNTB218104996F3F40L15-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778688F3F40L20-MD22TNNTB218105005F3F40L20-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778697F3F40L25-MD22TNNTB218105021F3F40L25-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778706F3F40L30-MD22TNNTB218105030F3F40L30-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする