ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40R

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40R - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18086586F3F40R80-MR08TNNTB2-----------
177,800
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086595F3F40R100-MR08TNNTB2-----------
177,800
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086611F3F40R120-MR08TNNTB2-----------
177,800
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093051F3F40R10-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093060F3F40R12-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093069F3F40R15-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093078F3F40R20-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093087F3F40R25-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093096F3F40R30-MR15TNNTB2-----------
202,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093577F3F40R160-MR08TNNTB2-----------
205,700
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093586F3F40R200-MR08TNNTB2-----------
205,700
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093595F3F40R240-MR08TNNTB2-----------
205,700
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099886F3F40R5-MR15TNNTB2-----------
227,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099895F3F40R7-MR15TNNTB2-----------
227,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099911F3F40R40-MR15TNNTB2-----------
227,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099920F3F40R50-MR15TNNTB2-----------
227,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099929F3F40R60-MR15TNNTB2-----------
227,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105039F3F40R5-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105048F3F40R7-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105057F3F40R10-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105066F3F40R12-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105075F3F40R15-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105091F3F40R20-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105100F3F40R25-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105109F3F40R30-MR22TNNTB2-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31778907F3F40R80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778916F3F40R100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778925F3F40R120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778934F3F40R160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778943F3F40R200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778959F3F40R240-MD08TNNTB20.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
205,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779047F3F40R5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779056F3F40R7-MD15TNNTB21.5三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779065F3F40R10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779074F3F40R12-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779083F3F40R15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779099F3F40R20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779108F3F40R25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779117F3F40R30-MD15TNNTB21.5三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
202,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779126F3F40R40-MD15TNNTB21.5三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779135F3F40R50-MD15TNNTB21.5三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779144F3F40R60-MD15TNNTB21.5三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
227,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779153F3F40R5-MD22TNNTB22.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779169F3F40R7-MD22TNNTB22.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779178F3F40R10-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779187F3F40R12-MD22TNNTB22.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779196F3F40R15-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779205F3F40R20-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779214F3F40R25-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779223F3F40R30-MD22TNNTB22.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31778907F3F40R80-MD08TNNTB218086586F3F40R80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778916F3F40R100-MD08TNNTB218086595F3F40R100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778925F3F40R120-MD08TNNTB218086611F3F40R120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778934F3F40R160-MD08TNNTB218093577F3F40R160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778943F3F40R200-MD08TNNTB218093586F3F40R200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778959F3F40R240-MD08TNNTB218093595F3F40R240-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779047F3F40R5-MD15TNNTB218099886F3F40R5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779056F3F40R7-MD15TNNTB218099895F3F40R7-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779065F3F40R10-MD15TNNTB218093051F3F40R10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779074F3F40R12-MD15TNNTB218093060F3F40R12-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779083F3F40R15-MD15TNNTB218093069F3F40R15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779099F3F40R20-MD15TNNTB218093078F3F40R20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779108F3F40R25-MD15TNNTB218093087F3F40R25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779117F3F40R30-MD15TNNTB218093096F3F40R30-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779126F3F40R40-MD15TNNTB218099911F3F40R40-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779135F3F40R50-MD15TNNTB218099920F3F40R50-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779144F3F40R60-MD15TNNTB218099929F3F40R60-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779153F3F40R5-MD22TNNTB218105039F3F40R5-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779169F3F40R7-MD22TNNTB218105048F3F40R7-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779178F3F40R10-MD22TNNTB218105057F3F40R10-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779187F3F40R12-MD22TNNTB218105066F3F40R12-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779196F3F40R15-MD22TNNTB218105075F3F40R15-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779205F3F40R20-MD22TNNTB218105091F3F40R20-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779214F3F40R25-MD22TNNTB218105100F3F40R25-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779223F3F40R30-MD22TNNTB218105109F3F40R30-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする