曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40T

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40T - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18088415F3F40T80-MR08TNNTB2-----------
185,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088431F3F40T100-MR08TNNTB2-----------
185,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088440F3F40T120-MR08TNNTB2-----------
185,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095309F3F40T10-MR15TNNTB2-----------
210,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095318F3F40T12-MR15TNNTB2-----------
210,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095327F3F40T15-MR15TNNTB2-----------
210,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095336F3F40T20-MR15TNNTB2-----------
210,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095345F3F40T25-MR15TNNTB2-----------
210,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095361F3F40T30-MR15TNNTB2-----------
210,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096061F3F40T160-MR08TNNTB2-----------
213,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096070F3F40T200-MR08TNNTB2-----------
213,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096079F3F40T240-MR08TNNTB2-----------
213,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101390F3F40T5-MR15TNNTB2-----------
234,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101399F3F40T7-MR15TNNTB2-----------
234,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101408F3F40T40-MR15TNNTB2-----------
234,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101417F3F40T50-MR15TNNTB2-----------
234,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101426F3F40T60-MR15TNNTB2-----------
234,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106378F3F40T5-MR22TNNTB2-----------
261,400
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106387F3F40T7-MR22TNNTB2-----------
261,400
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106396F3F40T10-MR22TNNTB2-----------
261,400
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106405F3F40T12-MR22TNNTB2-----------
261,400
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106421F3F40T15-MR22TNNTB2-----------
261,400
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106430F3F40T20-MR22TNNTB2-----------
261,400
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106439F3F40T25-MR22TNNTB2-----------
261,400
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106448F3F40T30-MR22TNNTB2-----------
261,400
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31779424F3F40T80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
185,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779433F3F40T100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
185,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779449F3F40T120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
185,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779458F3F40T160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
213,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779467F3F40T200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
213,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779476F3F40T240-MD08TNNTB20.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
213,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779564F3F40T5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
234,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779573F3F40T7-MD15TNNTB21.5三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
234,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779589F3F40T10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779598F3F40T12-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779607F3F40T15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779616F3F40T20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779625F3F40T25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779634F3F40T30-MD15TNNTB21.5三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779643F3F40T40-MD15TNNTB21.5三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
234,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779659F3F40T50-MD15TNNTB21.5三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
234,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779668F3F40T60-MD15TNNTB21.5三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
234,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779677F3F40T5-MD22TNNTB22.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
261,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779686F3F40T7-MD22TNNTB22.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
261,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779695F3F40T10-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
261,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779704F3F40T12-MD22TNNTB22.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
261,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779713F3F40T15-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
261,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779729F3F40T20-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
261,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779738F3F40T25-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
261,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779747F3F40T30-MD22TNNTB22.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
261,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31779424F3F40T80-MD08TNNTB218088415F3F40T80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779433F3F40T100-MD08TNNTB218088431F3F40T100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779449F3F40T120-MD08TNNTB218088440F3F40T120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779458F3F40T160-MD08TNNTB218096061F3F40T160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779467F3F40T200-MD08TNNTB218096070F3F40T200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779476F3F40T240-MD08TNNTB218096079F3F40T240-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779564F3F40T5-MD15TNNTB218101390F3F40T5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779573F3F40T7-MD15TNNTB218101399F3F40T7-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779589F3F40T10-MD15TNNTB218095309F3F40T10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779598F3F40T12-MD15TNNTB218095318F3F40T12-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779607F3F40T15-MD15TNNTB218095327F3F40T15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779616F3F40T20-MD15TNNTB218095336F3F40T20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779625F3F40T25-MD15TNNTB218095345F3F40T25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779634F3F40T30-MD15TNNTB218095361F3F40T30-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779643F3F40T40-MD15TNNTB218101408F3F40T40-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779659F3F40T50-MD15TNNTB218101417F3F40T50-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779668F3F40T60-MD15TNNTB218101426F3F40T60-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779677F3F40T5-MD22TNNTB218106378F3F40T5-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779686F3F40T7-MD22TNNTB218106387F3F40T7-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779695F3F40T10-MD22TNNTB218106396F3F40T10-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779704F3F40T12-MD22TNNTB218106405F3F40T12-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779713F3F40T15-MD22TNNTB218106421F3F40T15-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779729F3F40T20-MD22TNNTB218106430F3F40T20-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779738F3F40T25-MD22TNNTB218106439F3F40T25-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779747F3F40T30-MD22TNNTB218106448F3F40T30-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする