曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N - ニッセイ
内容量1台
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31791263G3F32N600-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
123,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791297G3F32N750-MM01TNNTB20.1三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
123,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791324G3F32N900-MM01TNNTB20.1三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
123,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791358G3F32N12X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
123,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791385G3F32N300-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内5/61.0
136,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791419G3F32N375-MM02TNNTB20.2三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
136,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791446G3F32N450-MM02TNNTB20.2三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
136,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791473G3F32N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
123,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791507G3F32N120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
123,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791534G3F32N160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
131,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791568G3F32N200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
131,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072611G3F32N30-MR08TNNTB2---1/30--フランジ取付----
136,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075885G3F32N40-MR08TNNTB2---1/40--フランジ取付----
144,800
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075901G3F32N50-MR08TNNTB2---1/50--フランジ取付----
144,800
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081930G3F32N5-MR15TNNTB2---1/5--フランジ取付----
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081939G3F32N10-MR15TNNTB2---1/10--フランジ取付----
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081948G3F32N15-MR15TNNTB2---1/15--フランジ取付----
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081957G3F32N20-MR15TNNTB2---1/20--フランジ取付----
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081966G3F32N25-MR15TNNTB2---1/25--フランジ取付----
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082255G3F32N60-MR08TNNTB2---1/60--フランジ取付----
163,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082271G3F32N80-MR08TNNTB2---1/80--フランジ取付----
163,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082280G3F32N100-MR08TNNTB2---1/100--フランジ取付----
163,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31791279G3F32N600-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791306G3F32N750-MM01TNNTB20.1三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791333G3F32N900-MM01TNNTB20.1三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791367G3F32N12X-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201200--フランジ取付----
101,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791394G3F32N300-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内5/61.0
124,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791428G3F32N375-MM02TNNTB20.2三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
124,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791455G3F32N450-MM02TNNTB20.2三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
124,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791489G3F32N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
111,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791516G3F32N120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
111,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791543G3F32N160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
119,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791577G3F32N200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
119,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791963G3F32N30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791979G3F32N40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
144,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791988G3F32N50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
144,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791997G3F32N60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
163,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792006G3F32N80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
163,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792015G3F32N100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
163,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792094G3F32N5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792103G3F32N10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792119G3F32N15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792128G3F32N20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792137G3F32N25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791254G3F32N600-MM01TNNNB20.1三相200/200/220600--フランジ取付----
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791288G3F32N750-MM01TNNNB20.1三相200/200/220750--フランジ取付----
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791315G3F32N900-MM01TNNNB20.1三相200/200/220900--フランジ取付----
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791349G3F32N12X-MM01TNNNB20.1三相200/200/2201200--フランジ取付----
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791376G3F32N300-MM02TNNNB20.2三相200/200/220300--フランジ取付----
107,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791403G3F32N375-MM02TNNNB20.2三相200/200/220375--フランジ取付----
107,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31791279G3F32N600-MM01TNNTB231791263G3F32N600-MM01TNNTB2G3F32N600-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791263ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31791306G3F32N750-MM01TNNTB231791297G3F32N750-MM01TNNTB2G3F32N750-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791297ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31791333G3F32N900-MM01TNNTB231791324G3F32N900-MM01TNNTB2G3F32N900-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791324ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31791367G3F32N12X-MM01TNNTB231791358G3F32N12X-MM01TNNTB2G3F32N12X-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791358ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31791394G3F32N300-MM02TNNTB231791385G3F32N300-MM02TNNTB2G3F32N300-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791385ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31791428G3F32N375-MM02TNNTB231791419G3F32N375-MM02TNNTB2G3F32N375-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791419ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31791455G3F32N450-MM02TNNTB231791446G3F32N450-MM02TNNTB2G3F32N450-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791446ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31791489G3F32N100-MM04TNNTB231791473G3F32N100-MM04TNNTB2G3F32N100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791473ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31791516G3F32N120-MM04TNNTB231791507G3F32N120-MM04TNNTB2G3F32N120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791507ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31791543G3F32N160-MM04TNNTB231791534G3F32N160-MM04TNNTB2G3F32N160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791534ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31791577G3F32N200-MM04TNNTB231791568G3F32N200-MM04TNNTB2G3F32N200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31791568ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31791963G3F32N30-MD08TNNTB218072611G3F32N30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31791979G3F32N40-MD08TNNTB218075885G3F32N40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31791988G3F32N50-MD08TNNTB218075901G3F32N50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31791997G3F32N60-MD08TNNTB218082255G3F32N60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792006G3F32N80-MD08TNNTB218082271G3F32N80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792015G3F32N100-MD08TNNTB218082280G3F32N100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792094G3F32N5-MD15TNNTB218081930G3F32N5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792103G3F32N10-MD15TNNTB218081939G3F32N10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792119G3F32N15-MD15TNNTB218081948G3F32N15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792128G3F32N20-MD15TNNTB218081957G3F32N20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792137G3F32N25-MD15TNNTB218081966G3F32N25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする