ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N - ニッセイ
内容量1台
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31795393G3L32N600-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795427G3L32N750-MM01TNNTB20.1三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795454G3L32N900-MM01TNNTB20.1三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795488G3L32N12X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795515G3L32N300-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
131,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795549G3L32N375-MM02TNNTB20.2三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
131,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795576G3L32N450-MM02TNNTB20.2三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
131,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795603G3L32N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
117,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795637G3L32N120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
117,300
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795664G3L32N160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
126,200
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795698G3L32N200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
126,200
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18070608G3L32N30-MR08TNNTB2--200、200、2201/30(実減速比3/92)-------
130,300
104,980
115,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073670G3L32N40-MR08TNNTB2--200、200、2201/40(実減速比13/516)-------
139,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073679G3L32N50-MR08TNNTB2--200、200、2201/50(実減速比11/540)-------
139,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079839G3L32N5-MR15TNNTB2--200、200、2201/5(実減速比1/5)-------
155,800
122,980
135,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079848G3L32N10-MR15TNNTB2--200、200、2201/10(実減速比1/10)-------
155,800
122,980
135,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079857G3L32N15-MR15TNNTB2--200、200、2201/15(実減速比1/15)-------
155,800
122,980
135,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079866G3L32N20-MR15TNNTB2--200、200、2201/20(実減速比1/20)-------
155,800
122,980
135,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079875G3L32N25-MR15TNNTB2--200、200、2201/25(実減速比9/230)-------
155,800
122,980
135,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080365G3L32N60-MR08TNNTB2--200、200、2201/60(実減速比13/774)-------
157,300
123,980
136,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080381G3L32N80-MR08TNNTB2--200、200、2201/80(実減速比13/1032)-------
157,300
123,980
136,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080390G3L32N100-MR08TNNTB2--200、200、2201/100(実減速比11/1080)-------
157,300
123,980
136,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31795409G3L32N600-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31795436G3L32N750-MM01TNNTB20.1三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31795463G3L32N900-MM01TNNTB20.1三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31795497G3L32N12X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31795524G3L32N300-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31795558G3L32N375-MM02TNNTB20.2三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31795585G3L32N450-MM02TNNTB20.2三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31795619G3L32N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
106,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31795646G3L32N120-MM04TNNTB20.4三相200/200/220120--脚取付----
92,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31795673G3L32N160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
114,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31795707G3L32N200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
114,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31796109G3L32N5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31796118G3L32N10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31796127G3L32N15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31796136G3L32N20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31796145G3L32N25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31796416G3L32N30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
130,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31796425G3L32N40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31796434G3L32N50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31796443G3L32N60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
157,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31796459G3L32N80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
157,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31796468G3L32N100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
157,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31795384G3L32N600-MM01TNNNB20.1三相200/200/220600--脚取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795418G3L32N750-MM01TNNNB20.1三相200/200/220750--脚取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795445G3L32N900-MM01TNNNB20.1三相200/200/220900--脚取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795479G3L32N12X-MM01TNNNB20.1三相200/200/2201200--脚取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795506G3L32N300-MM02TNNNB20.2三相200/200/220300--脚取付----
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31795533G3L32N375-MM02TNNNB20.2三相200/200/220375--脚取付----
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
この動画は、1が参考にしています。
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31795409G3L32N600-MM01TNNTB231795393G3L32N600-MM01TNNTB2G3L32N600-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795393ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31795436G3L32N750-MM01TNNTB231795427G3L32N750-MM01TNNTB2G3L32N750-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795427ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31795463G3L32N900-MM01TNNTB231795454G3L32N900-MM01TNNTB2G3L32N900-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795454ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31795497G3L32N12X-MM01TNNTB231795488G3L32N12X-MM01TNNTB2G3L32N12X-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795488ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31795524G3L32N300-MM02TNNTB231795515G3L32N300-MM02TNNTB2G3L32N300-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795515ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31795558G3L32N375-MM02TNNTB231795549G3L32N375-MM02TNNTB2G3L32N375-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795549ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31795585G3L32N450-MM02TNNTB231795576G3L32N450-MM02TNNTB2G3L32N450-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795576ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31795619G3L32N100-MM04TNNTB231795603G3L32N100-MM04TNNTB2G3L32N100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795603ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31795646G3L32N120-MM04TNNTB231795637G3L32N120-MM04TNNTB2G3L32N120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795637ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31795673G3L32N160-MM04TNNTB231795664G3L32N160-MM04TNNTB2G3L32N160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795664ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
31795707G3L32N200-MM04TNNTB231795698G3L32N200-MM04TNNTB2G3L32N200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31795698ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
31796109G3L32N5-MD15TNNTB218079839G3L32N5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31796118G3L32N10-MD15TNNTB218079848G3L32N10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31796127G3L32N15-MD15TNNTB218079857G3L32N15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31796136G3L32N20-MD15TNNTB218079866G3L32N20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31796145G3L32N25-MD15TNNTB218079875G3L32N25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31796416G3L32N30-MD08TNNTB218070608G3L32N30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31796425G3L32N40-MD08TNNTB218073670G3L32N40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31796434G3L32N50-MD08TNNTB218073679G3L32N50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31796443G3L32N60-MD08TNNTB218080365G3L32N60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31796459G3L32N80-MD08TNNTB218080381G3L32N80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31796468G3L32N100-MD08TNNTB218080390G3L32N100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする