曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40N - ニッセイ
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31797579G3L40N600-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797597G3L40N750-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797615G3L40N900-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797633G3L40N12X-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
152,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797658G3L40N300-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
183,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797676G3L40N375-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
183,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797694G3L40N450-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
183,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18084967G3L40N30-MR15TWNTB4-----------
171,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086830G3L40N100-MR08TWNTB4-----------
178,700
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086839G3L40N120-MR08TWNTB4-----------
178,700
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088747G3L40N40-MR15TWNTB4-----------
186,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088756G3L40N50-MR15TWNTB4-----------
186,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090199G3L40N160-MR08TWNTB4-----------
192,800
151,980
167,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090208G3L40N200-MR08TWNTB4-----------
192,800
151,980
167,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091398G3L40N5-MR22TWNTB4-----------
197,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091407G3L40N10-MR22TWNTB4-----------
197,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091416G3L40N15-MR22TWNTB4-----------
197,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091425G3L40N20-MR22TWNTB4-----------
197,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091441G3L40N25-MR22TWNTB4-----------
197,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098276G3L40N60-MR15TWNTB4-----------
222,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098285G3L40N80-MR15TWNTB4-----------
222,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098301G3L40N100-MR15TWNTB4-----------
222,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31797895G3L40N100-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797904G3L40N120-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797913G3L40N160-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
192,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797929G3L40N200-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
192,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798017G3L40N30-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
171,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798026G3L40N40-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
186,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798035G3L40N50-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
186,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798044G3L40N60-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
222,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798053G3L40N80-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
222,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798069G3L40N100-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
222,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798114G3L40N5-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
197,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798123G3L40N10-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
197,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798139G3L40N15-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
197,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798148G3L40N20-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
197,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798157G3L40N25-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
197,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797563G3L40N600-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440600--脚取付----
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797588G3L40N750-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440750--脚取付----
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797606G3L40N900-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440900--脚取付----
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797624G3L40N12X-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4401200--脚取付----
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797649G3L40N300-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440300--脚取付----
144,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797667G3L40N375-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440375--脚取付----
144,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797685G3L40N450-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440450--脚取付----
144,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31797895G3L40N100-MD08TWNTB418086830G3L40N100-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797904G3L40N120-MD08TWNTB418086839G3L40N120-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797913G3L40N160-MD08TWNTB418090199G3L40N160-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
151,980
税込167,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797929G3L40N200-MD08TWNTB418090208G3L40N200-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
151,980
税込167,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798017G3L40N30-MD15TWNTB418084967G3L40N30-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798026G3L40N40-MD15TWNTB418088747G3L40N40-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798035G3L40N50-MD15TWNTB418088756G3L40N50-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798044G3L40N60-MD15TWNTB418098276G3L40N60-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798053G3L40N80-MD15TWNTB418098285G3L40N80-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798069G3L40N100-MD15TWNTB418098301G3L40N100-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798114G3L40N5-MD22TWNTB418091398G3L40N5-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798123G3L40N10-MD22TWNTB418091407G3L40N10-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798139G3L40N15-MD22TWNTB418091416G3L40N15-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798148G3L40N20-MD22TWNTB418091425G3L40N20-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798157G3L40N25-MD22TWNTB418091441G3L40N25-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする