曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N - ニッセイ
内容量1台
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31799523G3K32N600-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内2.5/31.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799557G3K32N750-MM01TNNTB20.1三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内2/2.41.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799584G3K32N900-MM01TNNTB20.1三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内1.7/21.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799618G3K32N12X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
117,700
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799645G3K32N300-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内5/61.0
131,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799679G3K32N375-MM02TNNTB20.2三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内4/4.81.0
131,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799706G3K32N450-MM02TNNTB20.2三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内3.3/41.0
131,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799733G3K32N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内15/181.0
117,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799767G3K32N120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内12.5/151.0
117,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799794G3K32N160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
126,200
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799828G3K32N200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内7.5/91.0
126,200
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18070626G3K32N30-MR08TNNTB2-----------
130,300
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073688G3K32N40-MR08TNNTB2-----------
139,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073697G3K32N50-MR08TNNTB2-----------
139,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079891G3K32N5-MR15TNNTB2-----------
155,800
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079900G3K32N10-MR15TNNTB2-----------
155,800
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079909G3K32N15-MR15TNNTB2-----------
155,800
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079918G3K32N20-MR15TNNTB2-----------
155,800
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079927G3K32N25-MR15TNNTB2-----------
155,800
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080399G3K32N60-MR08TNNTB2-----------
157,300
123,980
136,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080408G3K32N80-MR08TNNTB2-----------
157,300
123,980
136,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080417G3K32N100-MR08TNNTB2-----------
157,300
123,980
136,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31799539G3K32N600-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内2.5/31.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799566G3K32N750-MM01TNNTB20.1三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内2/2.41.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799593G3K32N900-MM01TNNTB20.1三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内1.7/21.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799627G3K32N12X-MM01TNNTB20.1三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799654G3K32N300-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内5/61.0
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799688G3K32N375-MM02TNNTB20.2三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内4/4.81.0
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799715G3K32N450-MM02TNNTB20.2三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内3.3/41.0
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799749G3K32N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内15/181.0
106,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799776G3K32N120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内12.5/151.0
106,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799803G3K32N160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
114,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799837G3K32N200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内7.5/91.0
114,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799898G3K32N30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内50/601.0
130,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799907G3K32N40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内37.5/451.0
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799916G3K32N50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内30/361.0
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799925G3K32N60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内25/301.0
157,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799934G3K32N80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
157,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799943G3K32N100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内15/181.0
157,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799959G3K32N5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内300/3601.0
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799968G3K32N10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内150/1801.0
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799977G3K32N15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内100/1201.0
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799986G3K32N20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内75/901.0
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799995G3K32N25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内60/721.0
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799514G3K32N600-MM01TNNNB20.1三相200/200/220600--小フランジ取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799548G3K32N750-MM01TNNNB20.1三相200/200/220750--小フランジ取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799575G3K32N900-MM01TNNNB20.1三相200/200/220900--小フランジ取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799609G3K32N12X-MM01TNNNB20.1三相200/200/2201200--小フランジ取付----
92,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799636G3K32N300-MM02TNNNB20.2三相200/200/220300--小フランジ取付----
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799663G3K32N375-MM02TNNNB20.2三相200/200/220375--小フランジ取付----
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31799539G3K32N600-MM01TNNTB231799523G3K32N600-MM01TNNTB2G3K32N600-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799523ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31799566G3K32N750-MM01TNNTB231799557G3K32N750-MM01TNNTB2G3K32N750-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799557ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31799593G3K32N900-MM01TNNTB231799584G3K32N900-MM01TNNTB2G3K32N900-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799584ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31799627G3K32N12X-MM01TNNTB231799618G3K32N12X-MM01TNNTB2G3K32N12X-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799618ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31799654G3K32N300-MM02TNNTB231799645G3K32N300-MM02TNNTB2G3K32N300-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799645ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31799688G3K32N375-MM02TNNTB231799679G3K32N375-MM02TNNTB2G3K32N375-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799679ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31799715G3K32N450-MM02TNNTB231799706G3K32N450-MM02TNNTB2G3K32N450-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799706ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
31799749G3K32N100-MM04TNNTB231799733G3K32N100-MM04TNNTB2G3K32N100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799733ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31799776G3K32N120-MM04TNNTB231799767G3K32N120-MM04TNNTB2G3K32N120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799767ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
31799803G3K32N160-MM04TNNTB231799794G3K32N160-MM04TNNTB2G3K32N160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799794ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
31799837G3K32N200-MM04TNNTB231799828G3K32N200-MM04TNNTB2G3K32N200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799828ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
31799898G3K32N30-MD08TNNTB218070626G3K32N30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799907G3K32N40-MD08TNNTB218073688G3K32N40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799916G3K32N50-MD08TNNTB218073697G3K32N50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799925G3K32N60-MD08TNNTB218080399G3K32N60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799934G3K32N80-MD08TNNTB218080408G3K32N80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799943G3K32N100-MD08TNNTB218080417G3K32N100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799959G3K32N5-MD15TNNTB218079891G3K32N5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799968G3K32N10-MD15TNNTB218079900G3K32N10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799977G3K32N15-MD15TNNTB218079909G3K32N15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799986G3K32N20-MD15TNNTB218079918G3K32N20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799995G3K32N25-MD15TNNTB218079927G3K32N25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする