曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31801973H2F22R5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802007H2F22R10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
64,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802034H2F22R15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
64,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802068H2F22R20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
64,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802095H2F22R25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802129H2F22R30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802156H2F22R40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
67,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802183H2F22R50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
67,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802217H2F22R60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
74,400
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802244H2F22R80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
78,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802278H2F22R100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
78,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802305H2F22R120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
78,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802339H2F22R160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
82,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802366H2F22R200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
82,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802393H2F22R240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
82,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802427H2F22R5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
72,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802454H2F22R10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
70,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802488H2F22R15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
70,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802515H2F22R20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
70,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802549H2F22R25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
72,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802576H2F22R30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
72,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802603H2F22R40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
74,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802637H2F22R50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
74,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802664H2F22R60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
81,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801989H2F22R5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802016H2F22R10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802043H2F22R15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802077H2F22R20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802104H2F22R25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802138H2F22R30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802165H2F22R40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802199H2F22R50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802226H2F22R60-MM01TNNTB20.1三相200/200/22060--フランジ取付----
58,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802253H2F22R80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802287H2F22R100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802314H2F22R120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802348H2F22R160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
75,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802375H2F22R200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
75,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802409H2F22R240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
75,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802436H2F22R5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802463H2F22R10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802497H2F22R15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802524H2F22R20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802558H2F22R25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802585H2F22R30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802619H2F22R40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802646H2F22R50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802673H2F22R60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
74,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31801964H2F22R5-MM01TNNNB20.1三相200/200/2205--フランジ取付----
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31801998H2F22R10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--フランジ取付----
50,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31801989H2F22R5-MM01TNNTB231801973H2F22R5-MM01TNNTB2H2F22R5-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31801973ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802016H2F22R10-MM01TNNTB231802007H2F22R10-MM01TNNTB2H2F22R10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802007ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802043H2F22R15-MM01TNNTB231802034H2F22R15-MM01TNNTB2H2F22R15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802034ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802077H2F22R20-MM01TNNTB231802068H2F22R20-MM01TNNTB2H2F22R20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802068ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802104H2F22R25-MM01TNNTB231802095H2F22R25-MM01TNNTB2H2F22R25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802095ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802138H2F22R30-MM01TNNTB231802129H2F22R30-MM01TNNTB2H2F22R30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802129ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802165H2F22R40-MM01TNNTB231802156H2F22R40-MM01TNNTB2H2F22R40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802156ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802199H2F22R50-MM01TNNTB231802183H2F22R50-MM01TNNTB2H2F22R50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802183ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802226H2F22R60-MM01TNNTB231802217H2F22R60-MM01TNNTB2H2F22R60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802217ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
31802253H2F22R80-MM01TNNTB231802244H2F22R80-MM01TNNTB2H2F22R80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802244ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31802287H2F22R100-MM01TNNTB231802278H2F22R100-MM01TNNTB2H2F22R100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802278ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31802314H2F22R120-MM01TNNTB231802305H2F22R120-MM01TNNTB2H2F22R120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802305ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31802348H2F22R160-MM01TNNTB231802339H2F22R160-MM01TNNTB2H2F22R160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802339ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31802375H2F22R200-MM01TNNTB231802366H2F22R200-MM01TNNTB2H2F22R200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802366ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31802409H2F22R240-MM01TNNTB231802393H2F22R240-MM01TNNTB2H2F22R240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802393ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31802436H2F22R5-MM02TNNTB231802427H2F22R5-MM02TNNTB2H2F22R5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802427ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31802463H2F22R10-MM02TNNTB231802454H2F22R10-MM02TNNTB2H2F22R10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802454ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31802497H2F22R15-MM02TNNTB231802488H2F22R15-MM02TNNTB2H2F22R15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802488ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31802524H2F22R20-MM02TNNTB231802515H2F22R20-MM02TNNTB2H2F22R20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802515ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31802558H2F22R25-MM02TNNTB231802549H2F22R25-MM02TNNTB2H2F22R25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802549ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31802585H2F22R30-MM02TNNTB231802576H2F22R30-MM02TNNTB2H2F22R30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802576ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31802619H2F22R40-MM02TNNTB231802603H2F22R40-MM02TNNTB2H2F22R40-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802603ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31802646H2F22R50-MM02TNNTB231802637H2F22R50-MM02TNNTB2H2F22R50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802637ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31802673H2F22R60-MM02TNNTB231802664H2F22R60-MM02TNNTB2H2F22R60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ 31802664ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする