曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31803897H2F22R5-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803915H2F22R10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
66,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803933H2F22R15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
66,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803958H2F22R20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
66,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803976H2F22R25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803994H2F22R30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804019H2F22R40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
69,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804037H2F22R50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
69,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804055H2F22R60-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804073H2F22R80-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
80,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804098H2F22R100-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
80,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804116H2F22R120-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
80,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804134H2F22R160-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
84,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804159H2F22R200-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
84,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804177H2F22R240-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
84,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804195H2F22R5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804213H2F22R10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804238H2F22R15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804256H2F22R20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804274H2F22R25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804299H2F22R30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804317H2F22R40-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
76,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804335H2F22R50-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
76,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804353H2F22R60-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
83,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803888H2F22R5-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4405--フランジ取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803906H2F22R10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803924H2F22R15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803949H2F22R20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803967H2F22R25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803985H2F22R30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804003H2F22R40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804028H2F22R50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804046H2F22R60-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44060--フランジ取付----
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804064H2F22R80-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44080--フランジ取付----
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804089H2F22R100-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440100--フランジ取付----
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804107H2F22R120-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440120--フランジ取付----
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804125H2F22R160-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440160--フランジ取付----
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804143H2F22R200-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440200--フランジ取付----
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804168H2F22R240-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440240--フランジ取付----
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804186H2F22R5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804204H2F22R10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804229H2F22R15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804247H2F22R20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804265H2F22R25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804283H2F22R30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804308H2F22R40-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44040--フランジ取付----
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804326H2F22R50-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44050--フランジ取付----
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31804344H2F22R60-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44060--フランジ取付----
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする