ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L - ニッセイ
内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31805236H2L22L5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
63,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805263H2L22L10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
62,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805297H2L22L15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
62,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805324H2L22L20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
62,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805358H2L22L25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
63,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805385H2L22L30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
63,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805419H2L22L40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805446H2L22L50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805473H2L22L60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
72,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805507H2L22L80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805534H2L22L100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805568H2L22L120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805595H2L22L160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805629H2L22L200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805656H2L22L240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805683H2L22L5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
70,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805717H2L22L10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
67,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805753H2L22L15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
67,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805778H2L22L20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
67,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805805H2L22L25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
70,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805839H2L22L30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
70,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805866H2L22L40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
72,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805893H2L22L50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
72,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805927H2L22L60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
79,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805245H2L22L5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805279H2L22L10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805306H2L22L15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805333H2L22L20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805367H2L22L25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805394H2L22L30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805428H2L22L40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805455H2L22L50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805489H2L22L60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805516H2L22L80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805543H2L22L100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805577H2L22L120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805604H2L22L160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805638H2L22L200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805665H2L22L240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805699H2L22L5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805726H2L22L10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805787H2L22L20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805814H2L22L25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805848H2L22L30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805909H2L22L50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805936H2L22L60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
72,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31805227H2L22L5-MM01TNNNB20.1三相200/200/2205--脚取付----
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805254H2L22L10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--脚取付----
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805288H2L22L15-MM01TNNNB20.1三相200/200/22015--脚取付----
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31805315H2L22L20-MM01TNNNB20.1三相200/200/22020--脚取付----
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31805245H2L22L5-MM01TNNTB231805236H2L22L5-MM01TNNTB2H2L22L5-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805236ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31805279H2L22L10-MM01TNNTB231805263H2L22L10-MM01TNNTB2H2L22L10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805263ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
31805306H2L22L15-MM01TNNTB231805297H2L22L15-MM01TNNTB2H2L22L15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805297ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
31805333H2L22L20-MM01TNNTB231805324H2L22L20-MM01TNNTB2H2L22L20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805324ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
31805367H2L22L25-MM01TNNTB231805358H2L22L25-MM01TNNTB2H2L22L25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805358ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31805394H2L22L30-MM01TNNTB231805385H2L22L30-MM01TNNTB2H2L22L30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805385ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31805428H2L22L40-MM01TNNTB231805419H2L22L40-MM01TNNTB2H2L22L40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805419ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31805455H2L22L50-MM01TNNTB231805446H2L22L50-MM01TNNTB2H2L22L50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805446ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31805489H2L22L60-MM01TNNTB231805473H2L22L60-MM01TNNTB2H2L22L60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805473ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31805516H2L22L80-MM01TNNTB231805507H2L22L80-MM01TNNTB2H2L22L80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805507ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31805543H2L22L100-MM01TNNTB231805534H2L22L100-MM01TNNTB2H2L22L100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805534ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31805577H2L22L120-MM01TNNTB231805568H2L22L120-MM01TNNTB2H2L22L120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805568ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31805604H2L22L160-MM01TNNTB231805595H2L22L160-MM01TNNTB2H2L22L160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805595ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31805638H2L22L200-MM01TNNTB231805629H2L22L200-MM01TNNTB2H2L22L200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805629ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31805665H2L22L240-MM01TNNTB231805656H2L22L240-MM01TNNTB2H2L22L240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805656ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31805699H2L22L5-MM02TNNTB231805683H2L22L5-MM02TNNTB2H2L22L5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805683ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31805726H2L22L10-MM02TNNTB231805717H2L22L10-MM02TNNTB2H2L22L10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805717ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31805787H2L22L20-MM02TNNTB231805778H2L22L20-MM02TNNTB2H2L22L20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805778ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31805814H2L22L25-MM02TNNTB231805805H2L22L25-MM02TNNTB2H2L22L25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805805ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31805848H2L22L30-MM02TNNTB231805839H2L22L30-MM02TNNTB2H2L22L30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805839ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31805909H2L22L50-MM02TNNTB231805893H2L22L50-MM02TNNTB2H2L22L50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805893ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31805936H2L22L60-MM02TNNTB231805927H2L22L60-MM02TNNTB2H2L22L60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ 31805927ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする