ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L - ニッセイ
内容量1台
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31806916H2L40L600-MM02TNNTB20.2三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
150,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806943H2L40L750-MM02TNNTB20.2三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
150,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806977H2L40L900-MM02TNNTB20.2三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
150,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807004H2L40L12X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
150,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807038H2L40L15X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
150,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807065H2L40L300-MM04TNNTB20.4三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
181,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807099H2L40L375-MM04TNNTB20.4三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
181,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807126H2L40L450-MM04TNNTB20.4三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
181,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085990H2L40L80-MR08TNNTB2-----------
175,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085999H2L40L100-MR08TNNTB2-----------
175,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086008H2L40L120-MR08TNNTB2-----------
175,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089341H2L40L160-MR08TNNTB2-----------
189,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089350H2L40L200-MR08TNNTB2-----------
189,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089359H2L40L240-MR08TNNTB2-----------
189,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090637H2L40L10-MR15TNNTB2-----------
194,300
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090646H2L40L15-MR15TNNTB2-----------
194,300
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090655H2L40L20-MR15TNNTB2-----------
194,300
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090671H2L40L25-MR15TNNTB2-----------
194,300
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090680H2L40L30-MR15TNNTB2-----------
194,300
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097445H2L40L5-MR15TNNTB2-----------
217,200
170,980
188,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097461H2L40L40-MR15TNNTB2-----------
217,200
170,980
188,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097470H2L40L50-MR15TNNTB2-----------
217,200
170,980
188,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097479H2L40L60-MR15TNNTB2-----------
217,200
170,980
188,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31806925H2L40L600-MM02TNNTB20.2三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
137,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806959H2L40L750-MM02TNNTB20.2三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
137,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806986H2L40L900-MM02TNNTB20.2三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
137,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807013H2L40L12X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
137,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807047H2L40L15X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
137,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807074H2L40L300-MM04TNNTB20.4三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
164,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807108H2L40L375-MM04TNNTB20.4三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
164,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807135H2L40L450-MM04TNNTB20.4三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
164,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811143H2L40L80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
175,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811159H2L40L100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
175,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811168H2L40L120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
175,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811177H2L40L160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
189,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811186H2L40L200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
189,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811195H2L40L240-MD08TNNTB20.75三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
189,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811238H2L40L5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
217,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811247H2L40L10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
194,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811256H2L40L15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
194,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811265H2L40L20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
194,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811274H2L40L25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
194,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811283H2L40L30-MD15TNNTB21.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
194,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811299H2L40L40-MD15TNNTB21.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
217,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811308H2L40L50-MD15TNNTB21.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
217,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811317H2L40L60-MD15TNNTB21.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
217,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31806907H2L40L600-MM02TNNNB20.2三相200/200/220600--脚取付----
118,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806934H2L40L750-MM02TNNNB20.2三相200/200/220750--脚取付----
118,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806968H2L40L900-MM02TNNNB20.2三相200/200/220900--脚取付----
118,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31806995H2L40L12X-MM02TNNNB20.2三相200/200/2201200--脚取付----
118,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31806925H2L40L600-MM02TNNTB231806916H2L40L600-MM02TNNTB2H2L40L600-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L ニッセイ 31806916ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31806959H2L40L750-MM02TNNTB231806943H2L40L750-MM02TNNTB2H2L40L750-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L ニッセイ 31806943ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31806986H2L40L900-MM02TNNTB231806977H2L40L900-MM02TNNTB2H2L40L900-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L ニッセイ 31806977ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31807013H2L40L12X-MM02TNNTB231807004H2L40L12X-MM02TNNTB2H2L40L12X-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L ニッセイ 31807004ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31807047H2L40L15X-MM02TNNTB231807038H2L40L15X-MM02TNNTB2H2L40L15X-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L ニッセイ 31807038ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31807074H2L40L300-MM04TNNTB231807065H2L40L300-MM04TNNTB2H2L40L300-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L ニッセイ 31807065ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
31807108H2L40L375-MM04TNNTB231807099H2L40L375-MM04TNNTB2H2L40L375-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L ニッセイ 31807099ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
31807135H2L40L450-MM04TNNTB231807126H2L40L450-MM04TNNTB2H2L40L450-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L ニッセイ 31807126ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
31811143H2L40L80-MD08TNNTB218085990H2L40L80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811159H2L40L100-MD08TNNTB218085999H2L40L100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811168H2L40L120-MD08TNNTB218086008H2L40L120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811177H2L40L160-MD08TNNTB218089341H2L40L160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811186H2L40L200-MD08TNNTB218089350H2L40L200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811195H2L40L240-MD08TNNTB218089359H2L40L240-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811238H2L40L5-MD15TNNTB218097445H2L40L5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
170,980
税込188,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811247H2L40L10-MD15TNNTB218090637H2L40L10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811256H2L40L15-MD15TNNTB218090646H2L40L15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811265H2L40L20-MD15TNNTB218090655H2L40L20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811274H2L40L25-MD15TNNTB218090671H2L40L25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811283H2L40L30-MD15TNNTB218090680H2L40L30-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811299H2L40L40-MD15TNNTB218097461H2L40L40-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
170,980
税込188,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811308H2L40L50-MD15TNNTB218097470H2L40L50-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
170,980
税込188,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811317H2L40L60-MD15TNNTB218097479H2L40L60-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
170,980
税込188,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする