ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31807309H2L22R5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
63,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807336H2L22R10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
62,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807363H2L22R15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
62,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807397H2L22R20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
62,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807424H2L22R25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
63,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807458H2L22R30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
63,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807485H2L22R40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807519H2L22R50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807546H2L22R60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
72,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807573H2L22R80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807607H2L22R100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807634H2L22R120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807668H2L22R160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807695H2L22R200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807729H2L22R240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807756H2L22R5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
70,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807783H2L22R10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
67,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807817H2L22R15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
67,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807844H2L22R20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
67,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807878H2L22R25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
70,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807905H2L22R30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
70,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807939H2L22R40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
72,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807966H2L22R50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
72,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807993H2L22R60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
79,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807318H2L22R5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807345H2L22R10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807379H2L22R15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807406H2L22R20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807433H2L22R25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807467H2L22R30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807494H2L22R40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807528H2L22R50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807555H2L22R60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807589H2L22R80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807616H2L22R100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807643H2L22R120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807677H2L22R160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807704H2L22R200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807738H2L22R240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807765H2L22R5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807799H2L22R10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807826H2L22R15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807853H2L22R20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807887H2L22R25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807914H2L22R30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807948H2L22R40-MM02TNNTB20.2三相200/200/22040--脚取付----
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807975H2L22R50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31808009H2L22R60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
72,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807293H2L22R5-MM01TNNNB20.1三相200/200/2205--脚取付----
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807327H2L22R10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--脚取付----
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31807318H2L22R5-MM01TNNTB231807309H2L22R5-MM01TNNTB2H2L22R5-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807309ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31807345H2L22R10-MM01TNNTB231807336H2L22R10-MM01TNNTB2H2L22R10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807336ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
31807379H2L22R15-MM01TNNTB231807363H2L22R15-MM01TNNTB2H2L22R15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807363ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
31807406H2L22R20-MM01TNNTB231807397H2L22R20-MM01TNNTB2H2L22R20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807397ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
31807433H2L22R25-MM01TNNTB231807424H2L22R25-MM01TNNTB2H2L22R25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807424ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31807467H2L22R30-MM01TNNTB231807458H2L22R30-MM01TNNTB2H2L22R30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807458ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31807494H2L22R40-MM01TNNTB231807485H2L22R40-MM01TNNTB2H2L22R40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807485ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31807528H2L22R50-MM01TNNTB231807519H2L22R50-MM01TNNTB2H2L22R50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807519ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31807555H2L22R60-MM01TNNTB231807546H2L22R60-MM01TNNTB2H2L22R60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807546ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31807589H2L22R80-MM01TNNTB231807573H2L22R80-MM01TNNTB2H2L22R80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807573ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31807616H2L22R100-MM01TNNTB231807607H2L22R100-MM01TNNTB2H2L22R100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807607ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31807643H2L22R120-MM01TNNTB231807634H2L22R120-MM01TNNTB2H2L22R120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807634ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31807677H2L22R160-MM01TNNTB231807668H2L22R160-MM01TNNTB2H2L22R160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807668ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31807704H2L22R200-MM01TNNTB231807695H2L22R200-MM01TNNTB2H2L22R200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807695ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31807738H2L22R240-MM01TNNTB231807729H2L22R240-MM01TNNTB2H2L22R240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807729ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31807765H2L22R5-MM02TNNTB231807756H2L22R5-MM02TNNTB2H2L22R5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807756ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31807799H2L22R10-MM02TNNTB231807783H2L22R10-MM02TNNTB2H2L22R10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807783ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31807826H2L22R15-MM02TNNTB231807817H2L22R15-MM02TNNTB2H2L22R15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807817ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31807853H2L22R20-MM02TNNTB231807844H2L22R20-MM02TNNTB2H2L22R20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807844ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31807887H2L22R25-MM02TNNTB231807878H2L22R25-MM02TNNTB2H2L22R25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807878ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31807914H2L22R30-MM02TNNTB231807905H2L22R30-MM02TNNTB2H2L22R30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807905ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31807948H2L22R40-MM02TNNTB231807939H2L22R40-MM02TNNTB2H2L22R40-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807939ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31807975H2L22R50-MM02TNNTB231807966H2L22R50-MM02TNNTB2H2L22R50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807966ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31808009H2L22R60-MM02TNNTB231807993H2L22R60-MM02TNNTB2H2L22R60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807993ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする