曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32R

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32R - ニッセイ
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31814634H2L32R600-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
119,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814659H2L32R750-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
119,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814677H2L32R900-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
119,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814695H2L32R12X-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
119,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814713H2L32R15X-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440150050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
119,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814738H2L32R300-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
132,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814756H2L32R375-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
132,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814774H2L32R450-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
132,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814799H2L32R80-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
122,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814817H2L32R100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
122,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814835H2L32R120-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
122,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814853H2L32R160-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
132,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814878H2L32R200-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
132,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814896H2L32R240-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
132,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18069978H2L32R10-MR08TWNTB4-----------
128,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069987H2L32R15-MR08TWNTB4-----------
128,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069996H2L32R20-MR08TWNTB4-----------
128,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071710H2L32R5-MR08TWNTB4-----------
133,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071719H2L32R25-MR08TWNTB4-----------
133,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071728H2L32R30-MR08TWNTB4-----------
133,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075237H2L32R40-MR08TWNTB4-----------
142,600
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075246H2L32R50-MR08TWNTB4-----------
142,600
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081598H2L32R60-MR08TWNTB4-----------
161,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31816996H2L32R5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
133,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817005H2L32R10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817014H2L32R15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817023H2L32R20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817039H2L32R25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
133,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817048H2L32R30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
133,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817057H2L32R40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817066H2L32R50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31817075H2L32R60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31814625H2L32R600-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440600--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814643H2L32R750-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440750--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814668H2L32R900-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440900--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814686H2L32R12X-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4401200--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814704H2L32R15X-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4401500--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814729H2L32R300-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440300--脚取付----
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814747H2L32R375-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440375--脚取付----
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814765H2L32R450-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440450--脚取付----
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814783H2L32R80-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44080--脚取付----
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814808H2L32R100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--脚取付----
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814826H2L32R120-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440120--脚取付----
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814844H2L32R160-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440160--脚取付----
104,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814869H2L32R200-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440200--脚取付----
104,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31814887H2L32R240-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440240--脚取付----
104,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31816996H2L32R5-MD08TWNTB418071710H2L32R5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817005H2L32R10-MD08TWNTB418069978H2L32R10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817014H2L32R15-MD08TWNTB418069987H2L32R15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817023H2L32R20-MD08TWNTB418069996H2L32R20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817039H2L32R25-MD08TWNTB418071719H2L32R25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817048H2L32R30-MD08TWNTB418071728H2L32R30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817057H2L32R40-MD08TWNTB418075237H2L32R40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817066H2L32R50-MD08TWNTB418075246H2L32R50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31817075H2L32R60-MD08TWNTB418081598H2L32R60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする