Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー 塗装八角器具用平カバー 塗装八角器具用平カバー 注文コード 31822779 質量(kg)0.08 高さ(mm)1.6 種類平カバー 仕上カチオン電着塗装仕上げ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DS45132B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31822779 DS45132B ¥440 ¥309 ¥309 ¥340 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity APカップボックスSGP管用 セイワ工業 税込¥604~ ¥549~ APカップボックスSGP防水 セイワ工業 税込¥1,099~ ¥999~ AP水抜カップボックス用防水 セイワ工業 税込¥1,208~ ¥1,098~ AP薄鋼カップボックス用 セイワ工業 税込¥439~ ¥399~ AP薄鋼カップボックス用防水 セイワ工業 税込¥780~ ¥709~ APカップボックス用(防水) セイワ工業 税込¥780~ ¥709~ 耐圧パッキン式コネクタd2G4 大阪コネクター製造 税込¥21,978~ ¥19,980~ 耐圧パッキン式90°コネクタ 島田電機 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機 税込¥5,938~ ¥5,398~ 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機 税込¥4,068~ ¥3,698~ 耐圧防爆3方出BOX 島田電機 税込¥6,378~ ¥5,798~ 耐圧防爆4方出BOXドーム型 島田電機 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機 税込¥2,748~ ¥2,498~ 耐圧防爆ニップル 島田電機 税込¥549~ ¥499~ 耐圧防爆アダプター 島田電機 税込¥659~ ¥599~ 耐圧防爆レジューサー 島田電機 税込¥989~ ¥899~ 端子ボックス 埋込用 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 端子ボックス 国土交通省仕様 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥38,478~ ¥34,980~ 端子箱・露出4端子付 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 端子箱・露出3端子付 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品ボックス/カバーボックス用パーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります ボックス ボックス用パーツ 電設用各種カバー インナーコンセント ボックス用取付枠 シェアする マイページ 最近見た商品