Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 照明器具 Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具 防犯灯用 鋼管ポール取付バンド 防犯灯用 鋼管ポール取付バンド 注文コード 適合鋼管ポールΦ60~Φ114.3 材質ステンレス 質量(kg)0.06 板幅(mm)20 内容量1個 注意 ※Φ60のポールに取り付ける場合は必ず(YK23098)もしくは(YK23096+YK23099)と組み合わせてご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YK23097 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31830296 YK23097 ¥1,320 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED点灯装置 東芝ライテック 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W 万方商事 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W 万方商事 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥17,578~ ¥15,980~ ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 税込¥10,998~ ¥9,998~ LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック) 税込¥70,378~ ¥63,980~ ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 税込¥9,458 ¥8,598 キッチンライト コイズミ 税込¥16,478~ ¥14,980~ ベースライト コイズミ 税込¥25,278~ ¥22,980~ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 税込¥7,478~ ¥6,798~ ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック) 税込¥13,178~ ¥11,980~ LEDユニット30K中角 東芝ライテック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ LEDユニット35K広角 東芝ライテック 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ LEDダウンライト 東芝ライテック 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ ユニット交換形DL一般形銀色Φ125 東芝ライテック 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPA 税込¥5,498 ¥4,998 V型バルベット セパレート型 栄興電器 税込¥2,528 ¥2,298 ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ 栄興電器 税込¥4,288 ¥3,898 ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器 税込¥4,728 ¥4,298 ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 栄興電器 税込¥4,288 ¥3,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具防犯照明器具防犯灯用取付部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります 防犯灯本体 防犯灯用取付部品 防犯灯用電源ユニット シェアする マイページ 最近見た商品