曜日別特売

蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)

蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) - カクダイ蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) - カクダイ蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) - カクダイ

サイホン管との併用が必要です。

用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ内容量1個
全15種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
接続ねじ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31830637649-873-03B0.25601/4気体、液体
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53013057649-873-03C0.4601/4-
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53013066649-873-03D6601/4-
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53013075649-873-03E1601/4-
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53013084649-873-03F1.6601/4-
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53013093649-873-04B0.25753/8-
9,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
53013109649-873-04C0.4753/8-
9,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
53013118649-873-04D6753/8-
9,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
53013127649-873-04E1753/8-
9,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
53013136649-873-04F1.6753/8-
9,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
53013145649-873-05B0.251003/8-
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
53013154649-873-05C0.41003/8-
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
53013163649-873-05D61003/8-
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
53013179649-873-05E11003/8-
10,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
53013188649-873-05F1.61003/8-
10,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする