ハイブリッド型夏用チェンソー防護ズボン

ハイブリッド型夏用チェンソー防護ズボン トーヨ(TOYO)

ファスナー付きフロントポケット
マチ付きバックポケット
膝部立体デザイン

材質防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド 規格lSO11393-2クラス1準拠 材質(裏地)ポリエステル 材質(表地)ポリエステル・綿 内容量1着
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31830743 GBZ-40 S
19,800
 
 
取扱い終了
31830759 GBZ-40 M
19,800
 
 
取扱い終了
31830768 GBZ-40 L
19,800
 
 
取扱い終了
31830777 GBZ-40 2L
19,800
 
 
取扱い終了
31830786 GBZ-40 3L
19,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする