防護ズボン「マッククール」

防護ズボン「マッククール」 マックグリーン 防護ズボン「マッククール」 マックグリーン

背面/高通気性生地
前面/撥水性・ストレッチ性・耐久性に優れた高機能性生地
ファスナー付き大型サイドポケット/ファスナーポイント付き
キーホルダーリング付き
膝部にツータック

オレンジ×ネイビー 材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 材質(表地)ポリエステル 内容量1着
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31831398 MT561 LL
22,000
20,980
23,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
31831373 MT561 M
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31831389 MT561 L
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする