マックグリーン
「ハイボーグ/チップソー対応」
草汁を防ぐ撥水加工シューズに引っ掛けフック付き、さらに内側のスベリ止め材によりピッタリフィットで動きやすさを追求しました。
材質
防護材:アラミド繊維・ポリエステル・アラミド混フェルト
緩衝材:ポリエステルフェルト
色
オレンジ×グリーン
サイズ
フリー
材質(繊維部)
ナイロン
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31831644
MT571
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください