切断砥石 金の缶詰(金の卵Z 30枚/金の軍手セット)

切断砥石 金の缶詰(金の卵Z 30枚/金の軍手セット) レヂトン

金の卵Z30枚と金の軍手、金の缶のお得な3点セット。砥石30枚に、おまけで金の軍手を付属。金の卵Zはステンレスや一般鋼材の切断に威力を発揮。

用途ステンレス・金属切断用。 粒度46 外径(mm)105 厚さ(mm)1 穴径(mm)15 砥材AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 シリーズ金の卵 硬度P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135 最高使用周速度(m/s)80 内容量1セット
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31846003 105×1.0×15
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする