曜日別特売

振動チェッカー(先端フラット

振動チェッカー(先端フラット - データ・テクノ

ファインテクノ社製

電源
アルカリ電池: 約30時間 (バックライトなし),約20時間 (バックライトあり)
エネループ電池 : 約20時間 (バックライトなし), 約10時間 (バックライトあり)
仕様振動シビアリティ:ISO_10816-3_4段階 (LED色にて判定)、感度誤差・直線性:±2%以内 (159Hz校正時)寸法(mm)Φ 36× 210質量(kg)約0.15(電池含む)測定範囲加速度:0.18 ~110 m/s2rms (最大加速度 ±16 G)、速度:0.18 ~280mm/s_rms使用温度範囲-10 ℃ ~ + 60 ℃ (凍結・結露がないこと)機能周波数分析:加速度FFT_BEST_5、 速度FFT_BEST_5表示検出単位1方向警報種類電圧低下:3.3 VでLow Battery警告、2.8 Vで動作停止測定周波数範囲10 Hz ~ 1000 Hz (± 3dB), 13 Hz~ 800 Hz (± 0.5 dB)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31846116IPM-100F
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする