コードレス回転モップクリーナー

コードレス回転モップクリーナー CCP

電動のツインヘッドが2つのモップパットを1分間に130回転させて、軽い力で動かせます。

付属品ACアダプター、モップパッド(2枚) 材質(モップパッド)ポリエステル 90%、ナイロン 10% 質量(kg)1(充電式バッテリー装着時) コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×1040(本体のみ) 連続運転時間(h)約1(モップパッド乾燥時) 充電器出力DC9.0V/500mA 充電器入力AC100V 50/60Hz 充電時間(時間)約3.5 充電方式リチウムイオンバッテリー 7.4V パッド径(Φmm)約160 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31852188 ZJ-MA17-WH
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする