きかんしゃトーマスNo3 ランチボックスミニ

きかんしゃトーマスNo3 ランチボックスミニ オーエスケー

容量(mL)270(中子100×2個付) 材質本体・中仕切:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 段数1段 耐熱温度(℃)本体・中仕切・パッキン:140、フタ・止め具:100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31852258 PM-1
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする