履き口ゆったりソックス すべり止め付

履き口ゆったりソックス すべり止め付 日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド)

足元を華やかに彩るカラーバリエーションでファッションの幅が広がります。

アソート(ブラウン/エンジ/グレー/ブラック/チャコールグレー) サイズ(cm)22~24 材質ポリエステル、ポリウレタン 仕様すべり止め、履き口ゆったり 入数1足 性別女性用 指タイプ先丸 内容量1足
注意
※商品・パッケージ等配色が実際と若干違って見える場合がございますのでご了承ください。
※色は指定できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31855654 LC6844-99
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする