曜日別特売

ハンドルマウントステー

ハンドルマウントステー - KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステー - KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステー - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

見やすい場所にスマートフォンやナビなどのデバイスを取り付けたいという声に答え、視認性が高いメーター上に設置出来るマウントステーが登場!

適合クロスカブ50/100 18y材質スチール製ブラック最大積載量(kg)1.5取付幅(mm)有効:186取付径(Φmm)22.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31860195204-0693
6,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31860195
2019-06-07
用途: 視認性が良いです
サービス業

メーター手前やミラーハンドル部分につけるステーは多いのですが、この位置のステーはなかなかありません。デザインもクロスカブと一体感がでます。取付はメーター回りをいじらないといけいなので意外と大変でした。あまり重量のあるものはつけられない様なのでスマホホルダー、時計、盗難防止のヘルメットロックをつけています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする