小型除雪機 SNOW BLOWER スコッピー MSB18
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様走行方法/自走速度:手動
質量(kg)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×470×980
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
エンジン形式LC154F
始動方式リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)0.35
投雪角度190°
最大投雪距離(m)8
除雪幅(mm)460
除雪量最大:15t/h
除雪高(mm)300
排気量(cc)総排気量:87
内容量1台
注意
※個人宅配送不可になります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |