Home-Link 3.7V充電式グルーガン
・USB充電式:USBケーブル×1
・暗所を照らすLEDライト付
・グルースティック×10付属
用途木・紙・革・布・プラスチック・金属・ガラス類の接着に
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)目安:最大約3(空→フル充電)
セット内容本体×1、グルースティック×10、USBケーブル×1、収納ケース×1
材質グルースティック:EVA樹脂
質量(kg)約0.17
電源(V)【本体】DC3.7 内蔵バッテリー 、【内蔵バッテリー】3.7
ケーブル長(m)約0.58
温度(℃)(グルースティック)融解:約85
使用温度(℃)接着部:約130
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×48×105
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
連続使用時間(分)最大約30(満充電時)※消し忘れ防止機能により約10分経過すると電源が切れます
電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
バッテリー電圧(V)3.7
予熱時間約60秒
入力電流(mA)充電プラグ:500
危険物の類別非危険物
グルースティック径(Φmm)7.5
主なワークパーツ
内容量1台
注意
※充電しながらのご使用は不具合もたらす危険性がありますので、お控えください。※連続しての使用(グルースティックを連続的に溶かして使用したい)には不向きな商品です。
商品説明動画
この動画は、1人が参考にしています。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04