Home-Link 3.7V充電式ホビールーター
・3段階スピードコントロール機能
・USB充電式:USBケーブル×1
・工具不要簡単ビット交換
用途
彫金・精密研磨・ガラス細工等に
細かい研削・研磨等に
モーター電圧(V)【本体】DC3.7V
バッテリー容量(mAh)600
充電時間(時間)最大約2
セット内容本体×1、USBケーブル×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、収納ケース×1
長さ(mm)146
幅(mm)30
質量(kg)0.09
高さ(mm)30
電源(V)【内蔵バッテリー】3.7
電圧(V)3.7
回転数(min-1[r.p.m])〈高速〉13000、〈中速〉9000、〈低速〉5000
ケーブル長(m)約0.58
チャック能力(mm)Φ2.35m
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
電池【内蔵バッテリー】充電式リチウムイオン電池※交換不可
入力電流(mA)充電プラグ:500
定格使用時間(分)約15
内容量1台
細かい研削・研磨等に
注意
※充電しながらのご使用は不具合もたらす危険性がありますので、お控えください。
商品説明動画
この動画は、1人が参考にしています。
充電工具 本体 の新着商品
