矢木コーポレーション バッテリー一体型ソーラーLEDライト バッテリー一体型ソーラーLEDライト 商品レビューを投稿する 暗くなったら自動で点灯し、明るくなるまで常時点灯しているLEDライトです。 人の動きを感知すると、フルパワーでさらに明るくなります。 ソーラー式バッテリー一体型なので、電源も配線工事も不要、太陽光と単管パイプがあればどこにでも設置できます。 充電時間6〜8時間で、フル充電になり、フル充電から約4日間点灯します。 防犯や災害用としておすすめです。 用途 遊歩道やプロムナードへの街頭照明、資材置き場や現場事務所の盗難防止照明、水防倉庫や備蓄倉庫の入り口照明、工事現場の架設歩道や段差・障害物照明、従業員駐車場や既存照明の死角への防犯灯 電球の種類 LED 付属品 本体側取付金具、取付用ボルトおよびナット、専用工具 バッテリー リン酸鉄リチウムイオン電池 色温度(K) 6500〜7000 LEDランプ 白色LED、5W級 LED寿命(時間) 50000(約10年) 内容量 1個 注意 ※晴天の太陽光下でフル充電まで6〜8時間です。※単管パイプは付属していません。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 YG-LD5W-SSJ2 YG-LD12W-SSJ2 質量(kg) 選択解除 約4.6 約9.6 出力 選択解除 バッテリー:12V、6A/h、太陽光パネル:18V、18W バッテリー:12V、15A/h、太陽光パネル:18V、40W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 選択解除 505×295×70 920×295×137 全光束(Lm) 選択解除 550(減灯時165) 1200〜1320(減灯時520) 設置位置 選択解除 推奨設置高さ:2.0〜3.0m 推奨設置高さ:3.5〜5.0m 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 31874159 YG-LD5W-SSJ2 約4.6 バッテリー:12V、6A/h、太陽光パネル:18V、18W 505×295×70 550(減灯時165) 推奨設置高さ:2.0〜3.0m ¥61,500 ¥59,900 1 ¥59,900 出荷目安:10日 31874168 YG-LD12W-SSJ2 約9.6 バッテリー:12V、15A/h、太陽光パネル:18V、40W 920×295×137 1200〜1320(減灯時520) 推奨設置高さ:3.5〜5.0m ¥82,500 ¥79,900 1 ¥79,900 出荷目安:8日 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明センサーライトソーラー式センサーライト この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. LEDセンサーウォールライト ELPA (朝日電器) ¥1,990〜 (29) 2. パワーLEDステンソーラーライト CAINZ(カインズ) ¥1,990 (42) 3. ソーラー式 LEDセンサーライト EARTH MAN ¥4,590〜 (7) 4. ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ ¥3,990〜 (1) 5. 屋外用ソーラー式LEDセンサーライト ヤザワコーポレーション ¥2,590 (10) 6. センサーLEDウォールライト ソーラー式 モノタロウ ¥1,912 (35) 7. 8W ワイド ソーラー式LEDセンサーライト ライテックス ¥6,990 (1) 8. 屋外用LEDセンサーライト ELPA (朝日電器) ¥8,990〜 (15) 9. ソーラーLEDライト(太陽光) 大自工業(Meltec) ¥899 (1) 10. センサー付ライト LED モノタロウ ¥1,190 (140) 11. パルス式ソーラーライト GSL-222 アイリスオーヤマ ¥2,690 (4) 12. ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ ¥999 (34) 13. パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマ ¥1,590〜 (9) 14. ソーラーライト充電池単3形600mAh1.2V CAINZ(カインズ) ¥289 (11) 15. LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ ¥999 (79) 16. ソーラーLEDライト グリーンクロス ¥39,900 (0) 17. ガーデンソーラーライト アイリスオーヤマ ¥699 (3) 18. 7.5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス ¥5,990 (0) 19. LEDセンサーライト ソーラー式 防水 ELPA (朝日電器) ¥5,990〜 (5) 20. ソーラーパネル(防獣君ソーラー用) ネクストアグリ ¥9,990 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。