(2件のレビュー)

油圧でらくらくジャッキUP
1年間の保証付
ジャッキアタッチメント付
純正ローダウン車のジャッキアップに最適
軽自動車~普通乗用車にも使用できる
サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応

用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)内容量1個
注意
※本製品を業務用で使用しないでください。
※本製品のハンドルはジャッキアップ・ダウン時以外は接触防止の為、必ずハンドルスリーブからはずしてください。
※本製品は-20℃~60℃の範囲の温度環境で使用してください。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み、十分理解された上でご使用ください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品は自動車をジャッキアップ又はダウンする為だけに専用設計されており、決して車両を持ち上げたままで維持する為のものではありません。
※ジャッキアップする際は必ず、水平で強固な場所で行ってください。水平でない場所、接地面が軟弱な場所でジャッキアップすると、荷重により本製品が傾き、車両が落下する場合があります。
※ジャッキアップする場合は安全の為、必ず輪止め、ジャッキスタンドを使用してください。
※本製品はジャッキアップするにつれて前進する為、作業する高さ(ジャッキスタンドでの維持、タイヤ脱着可能な高さ)になるまで、必ずジャッキと車両の状態を確認しながらジャッキアップしてください。
※車両をジャッキアップ中にその場から離れないでください。
※フロント又はリアからジャッキアップした後、ジャッキスタンドで車両を固定してから作業を行ってください。本製品だけで支えた状態での作業は車両のバランスが非常に悪く落下する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31951728FA-24
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック PVジャッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: タイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

数回しか使ってないのに壊れました、もう購入したくないです。

1が参考にしています
対象商品 : 31951728
2022-12-19
用途: 前輪のジャッキアップ
その他業種

普通の軽自動車でもハンドルが上下できなくローダウン車用のスロープを使用しやっとハンドルが上下できました。リジットラックを掛けられる高さまで上げると異音がでて不安でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする