電子タバコアクセサリ/VAPE/オールインワンポーチ/ボックスタイプ用

電子タバコアクセサリ/VAPE/オールインワンポーチ/ボックスタイプ用 エレコム

軽量で衝撃に強いEVA素材を使用し、ボックス型VAPEデバイスに必要なものを全て収納して持ち運べるボックス型VAPEデバイス用オールインワンセミハードケース。

セット内容ケース本体 材質表面:ポリエステル、芯材:EVA、裏地:ポリエステル 対応機種ボックス型VAPEデバイス 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VAPE本体:52×27×126 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31900664 ET-VPAPB1BK ブラック
4,420
 
 
取扱い終了
31900673 ET-VPAPB1BU ブルー
4,420
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする