ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓タイプ/Lightning/10.0mmドライバ/Grand Bass/GB10

ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓タイプ/Lightning/10.0mmドライバ/Grand Bass/GB10 エレコム ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓タイプ/Lightning/10.0mmドライバ/Grand Bass/GB10 エレコム ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓タイプ/Lightning/10.0mmドライバ/Grand Bass/GB10 エレコム ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓タイプ/Lightning/10.0mmドライバ/Grand Bass/GB10 エレコム ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓タイプ/Lightning/10.0mmドライバ/Grand Bass/GB10 エレコム ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓タイプ/Lightning/10.0mmドライバ/Grand Bass/GB10 エレコム ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓タイプ/Lightning/10.0mmドライバ/Grand Bass/GB10 エレコム

Lightiningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、圧倒的な重低音が楽しめる、Grand Bassレーベルのステレオヘッドホンマイク。

コード長さ(m)1.2/Y型 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)約5(コード含まず) 対応機種リモコンマイク:iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Lightningコネクタ ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)90 イヤホン形状カナル型 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31900953 EHP-LGB10MBK ブラック 64-6440-29
オープン
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷
31900969 EHP-LGB10MBU ブルー 64-6440-30
オープン
 
 
取扱い終了
31900978 EHP-LGB10MRD レッド 64-6440-31
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31900969 EHP-LGB10MBU 31900953 EHP-LGB10MBK EHP-LGB10MBK ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓タイプ/Lightning/10.0mmドライバ/Grand Bass/GB10 エレコム 31900953 ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓タイプ/Lightning/10.0mmドライバ/Grand Bass/GB10 エレコム 1個 4,998 税込5,498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする