立体カット長袖シャツ A-4678

立体カット長袖シャツ A-4678 コーコス信岡 立体カット長袖シャツ A-4678 コーコス信岡 立体カット長袖シャツ A-4678 コーコス信岡 立体カット長袖シャツ A-4678 コーコス信岡
(1件のレビュー)

突っ張りや引きつりを劇的に軽減する立体裁断。両袖マルチポケット・脇消臭テープ・左胸IDカードループ。

用途綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。 種別長袖シャツ 機能消臭効果 混率(%)綿100 仕様ノーフォーク、両袖マルチポケット、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、立体カット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ライトツイル 名入れ 袖丈長袖 内容量1枚
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31911548 A-4678 ネイビー SS
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911557 A-4678 ネイビー S
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911566 A-4678 ネイビー M
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911575 A-4678 ネイビー L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911584 A-4678 ネイビー LL
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911593 A-4678 ネイビー 3L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911609 A-4678 ネイビー 4L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911618 A-4678 ネイビー 5L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911627 A-4678 シルバー SS
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911636 A-4678 シルバー S
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911645 A-4678 シルバー M
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911654 A-4678 シルバー L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911663 A-4678 シルバー LL
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911679 A-4678 シルバー 3L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911697 A-4678 シルバー 5L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911706 A-4678 ブルー SS
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911715 A-4678 ブルー S
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911724 A-4678 ブルー M
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911733 A-4678 ブルー L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911749 A-4678 ブルー LL
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911758 A-4678 ブルー 3L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911767 A-4678 ブルー 4L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911776 A-4678 ブルー 5L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911785 A-4678 グリーン SS
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911794 A-4678 グリーン S
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911803 A-4678 グリーン M
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911819 A-4678 グリーン L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911828 A-4678 グリーン LL
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911837 A-4678 グリーン 3L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911846 A-4678 グリーン 4L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911855 A-4678 グリーン 5L
5,000
2,890
3,179 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
31911688 A-4678 シルバー 4L
5,000
2,890
3,179 (税込)
取扱停止中

返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途:
作業着でも普段着でも
適斎塾 様

洗うごとに何故か着心地が良くなる。寒くなる時期から着るとちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする