エコ5IVEスター 長袖シャツ A-4458

エコ5IVEスター 長袖シャツ A-4458 - コーコス信岡エコ5IVEスター 長袖シャツ A-4458 - コーコス信岡

防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。

用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。種別長袖シャツ機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭混率(%)ポリエステル65・綿35仕様衿吊りループ&デオドラントネーム、肘タック、左袖反射パイピング、左胸ポケット(巾15cm×深さ15cm)材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナーエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31930213A-4458グレーSS
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930229A-4458グレーS
8,700
4,390
4,829(税込)
9日以内出荷
返品不可
31930238A-4458グレーM
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930247A-4458グレーL
8,700
4,390
4,829(税込)
当日出荷
31930256A-4458グレーLL
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930265A-4458グレーEL
8,700
4,390
4,829(税込)
9日以内出荷
返品不可
31930274A-4458グレー4L
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930299A-4458グレー3S
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930308A-4458SブルーSS
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930317A-4458SブルーS
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930326A-4458SブルーM
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
31930335A-4458SブルーL
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930344A-4458SブルーLL
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930353A-4458SブルーEL
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930369A-4458Sブルー4L
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930378A-4458Sブルー5L
8,700
4,390
4,829(税込)
9日以内出荷
返品不可
31930387A-4458Sブルー3S
8,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
31930283A-4458グレー5L
8,700
4,390
4,829(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする